カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(96)
- 切削工具(65)
- 作業工具(49)
- 測定用品(19)
- パソコン/周辺機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(11)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- KITO(キトー)(1,185)
- 大阪魂(936)
- SMC(846)
- BIGM(丸山製作所)(774)
- RS PRO(471)
- CKD(229)
- PISCO(ピスコ)(227)
- ブロードウォッチ(214)
- コガネイ(208)
- Festo(199)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(182)
- MAZDA(マツダ)(181)
- エレコム(152)
- TOSO(147)
- StarTech.com(147)
- Lumberg Automation(112)
- ダイヤトレンド(109)
- TRUSCO(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「m3×4」の検索結果

M3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥175税込¥1931袋(4個)欠品中アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM3×4mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM3
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥100,900税込¥110,9901台当日出荷トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥84,200税込¥92,6201台当日出荷トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥32,600税込¥35,8601台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥91,900税込¥101,0901個翌日出荷エスコ品番EA723TA-8全長(mm)1150種類プレセット形差込角(mm)19精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)150~750主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥76,900税込¥84,5901個翌日出荷エスコ品番EA723TA-7全長(mm)970種類プレセット形差込角(mm)19精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)100~550主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器
エスコ¥390税込¥4291個欠品中口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
1000N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
防寒ウェアー
エスコ¥43,000税込¥47,3001個翌日出荷420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。用途冷凍庫、冷蔵庫作業用材質ナイロン、ポリエステル適合温度(℃)約-45
M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
エスコ(1件のレビュー)¥290税込¥3191パック(19本)当日出荷エスコ品番EA949MP-304長さ(mm)4ねじ径M3表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
片手すり(EA903BM-5A用)
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-5Aエスコ品番EA903BM-34材質アルミ合金質量(kg)3.8
ピンゲージ EA725SMシリーズ
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷仕様●サイズ(mm):3.40●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
11.0mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑質量(g)158内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8色黄質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色赤寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍




























![[EA983FM-301用] スペーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670069-210507-02.jpg)


![[EA983FM-303用] スペーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670087-210507-02.jpg)
![T40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553083-210428-02.jpg)







![[Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537896-220413-02.jpg)