カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(39)
- テープ(18)
- 作業工具(18)
- 切削工具(16)
- 測定用品(14)
- 電気材料(13)
- 物流用品(11)
- 梱包用品(10)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 溶接用品(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- SMC(3,351)
- Panasonic(パナソニック)(389)
- 三菱電機(375)
- 大阪魂(270)
- アズワン(171)
- CKD(169)
- RS PRO(153)
- コガネイ(144)
- ニッセイ(127)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- KITO(キトー)(82)
- MAZDA(マツダ)(67)
- Festo(66)
- Lumberg Automation(65)
- 淀川電機製作所(63)
- ダイヤトレンド(62)
- ParkerTAIYO(48)
- 三ツ星ベルト(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m3×50」の検索結果

M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(11本)当日出荷エスコ品番EA949NE-350長さ(mm)50ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NB-350材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949NA-350長さ(mm)50ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥5,390税込¥5,9291個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)350×450
M3 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-119材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状鍋頭
50mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA981CR-3材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50全長(m)3揚量(t)1
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥18,600税込¥20,4601セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥22,500税込¥24,7501セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
表示テープ(取扱注意)
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601巻当日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)![1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126146-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×3心)![3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126164-190802-02.jpg)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥71,300税込¥78,4301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥20,400税込¥22,4401台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
エスコ¥479税込¥5271パック(50本)当日出荷エスコ品番EA945AP-106材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631パック(50本)当日出荷エスコ品番EA949AS-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m材質(シース)ゴム定格容量20A600V(2mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤

























![50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813893-180227-02.jpg)
![1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126146-190802-02.jpg)
![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)
![3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126164-190802-02.jpg)