カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • NAKATAKI(6)
  • NB(日本ベアリング)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ParkerTAIYO(10)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • エバオン(4)
  • オイレス工業(6)
  • ノーブランド(6)
  • 三木プーリ(4)
  • 協育歯車(9)
  • 大阪魂(8)
  • 岡崎精工(6)
  • 岩田製作所(13)
  • 椿本チエイン(7)
  • 理化工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30 φ45」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 300N 強力マグネット エスコ

    300N 強力マグネット

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
  • フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    ¥17,300~税込¥19,030~
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    差込サイズ(Φmm)15適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 親綱ロープ(昇降移動用) エスコ

    親綱ロープ(昇降移動用)

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    翌日出荷
    昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
  • 45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    45x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-21種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18