カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • SMC(11)
  • RS PRO(9)
  • アズワン(8)
  • CKD(7)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • フジテックス(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m310-100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
22,300税込24,530
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34
二連はしご アルミ製 EA902シリーズ エスコ二連はしご アルミ製 EA902シリーズエスコ
38,300税込42,130
1個
翌々日出荷
アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm材質アルミ合金質量(kg)7.2段数10踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)310縮長(m)2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75アズワン品番68-1861-76伸長(m)3.4