カテゴリ
- 溶接用品(25)
- 機構部品(12)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(714)
- SMC(164)
- 新ダイワ(132)
- 旭計器工業(120)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- ホンダ(58)
- ParkerTAIYO(48)
- HARWIN(40)
- 象印チェンブロック(39)
- 日産ネジ(39)
- 三ツ星ベルト(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- MAZDA(マツダ)(27)
- フジックス[縫製用品](19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- アズワン(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- バンドー化学(11)
- ブランドをもっと見る
「m315」の検索結果
特価

M30/315mm クランククランプ
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷焼き入れ処理で強度を向上材質焼入鋼寸法H(mm)45寸法A(mm)50寸法D(mm)40寸法B(mm)80寸法C(mm)315![M20x315mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641203-170331-02.jpg)
M20x315mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA948DP-57材質SCM435寸法A(mm)315寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
M20x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA637CC-20C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)315適合ねじM20・M22
M24/呼28/315mm Tスロットボルト
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷エスコ品番EA637FK-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)18寸法B(mm)190寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
M24/呼24/315mm Tスロットボルト
エスコ¥9,380税込¥10,3181個翌日出荷エスコ品番EA637FJ-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)40適合ねじM24適合T溝幅(mm)24
M20/呼22/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,320税込¥6,9521個翌日出荷エスコ品番EA637FH-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼20/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA637FG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)12寸法B(mm)190寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
メジャー(高視認テープ)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷JIS1級品 水平直立2.6mの極厚テープ 底面ブレーキ付 短い目盛線で1mm間が判別しやすい 文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエローテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂色赤サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥68,900税込¥75,7901本翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%
溶接中間ケーブル
エスコ¥52,100税込¥57,3101本翌々日出荷ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥7,980税込¥8,7781個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥7,450税込¥8,1951個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥6,570税込¥7,2271個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし










![M20x315mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641203-170331-02.jpg)


![[Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537896-220413-02.jpg)