カテゴリ
- 機構部品(12)
- 溶接用品(6)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(713)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 新ダイワ(111)
- ParkerTAIYO(48)
- 日産ネジ(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- フジックス[縫製用品](18)
- 三ツ星ベルト(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ボーセイ(11)
- ALCANhands(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- 京セラ(8)
- ケルヒャー(8)
- ケナメタル(7)
- コノエ(7)
- 日研工作所(7)
- ブランドをもっと見る
「m315」の検索結果
![M20x315mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641203-170331-02.jpg)
M20x315mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA948DP-57材質SCM435寸法A(mm)315寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
M20x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA637CC-20C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)315適合ねじM20・M22
M24x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷エスコ品番EA637CC-24C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)315適合ねじM24
M24/呼28/315mm Tスロットボルト
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷エスコ品番EA637FK-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)18寸法B(mm)190寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
M24/呼24/315mm Tスロットボルト
エスコ¥9,380税込¥10,3181個翌日出荷エスコ品番EA637FJ-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)40適合ねじM24適合T溝幅(mm)24
M20/呼22/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,320税込¥6,9521個翌日出荷エスコ品番EA637FH-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼20/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA637FG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)12寸法B(mm)190寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂色赤サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分









![M20x315mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641203-170331-02.jpg)