カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- 大阪魂(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 第一測範(4)
- サンエレメント(3)
- StarTech.com(3)
- 岩田製作所(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- IZS(2)
- KSフィルター(2)
- プロトティップ(2)
- M5Stack(2)
- アソー(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「m32 p1.5」の検索結果
特価

G 1/4" グリースカップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10