カテゴリ
- 切削工具(9)
- 物流用品(6)
- 電気材料(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(1,104)
- BIGM(丸山製作所)(659)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- ニッセイ(95)
- 岩田製作所(61)
- ワルター(58)
- ヤマリア(YAMASHITA)(49)
- アルファ[販促](37)
- OSG(オーエスジー)(34)
- TRUSCO(34)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- マイン(30)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
- SKC(26)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 3M(スリーエム)(24)
- ブランドをもっと見る
「m33」の検索結果

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
8mm アイプレート
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
3/ 5mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-33外径(Φmm)5![1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750823-180226-02.jpg)
1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]
エスコ¥4,970税込¥5,4671個翌日出荷エスコ品番EA981WM-33タイプ吊りロープ・注入口全開容量(L)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)900×800排出口径(Φmm)400
片手すり(EA903BM-4A用)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-4A、BR-4エスコ品番EA903BM-33材質アルミ合金質量(kg)3.7
11.4L ハンドスプレー
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30色赤寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
25/33mmx10m食品用ホース
エスコ¥28,700税込¥31,5701個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
25/33mmx5m食品用ホース
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501666-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497773-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500178-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個4日以内出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(33本)当日出荷エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥38,700税込¥42,5701本翌日出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
9.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷エスコ品番EA638NA-10材質スチール寸法L(mm)90ねじ径M33使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
9.5 ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷エスコ品番EA638NB-10材質スチール寸法L(mm)103ねじ径M33使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
9.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥6,550税込¥7,2051個翌日出荷エスコ品番EA638ND-10材質スチール寸法L(mm)109ねじ径M33使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥37,800~税込¥41,580~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど











![M10x22mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497168-180221-02.jpg)







![1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750823-180226-02.jpg)











![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501666-260527-02.jpg)
![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497773-260527-02.jpg)

![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500178-260527-02.jpg)




![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)