カテゴリ
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- アズワン(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- エアロフレックス(3)
- SKC(3)
- イシハシ精工(2)
- マザーツール(2)
- SAMTEC(2)
- EATON(イートン)(2)
- SICK(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 瓜生製作(1)
- omron(オムロン)(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ホンダ(1)
- ライト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m38×0.5」の検索結果

38mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥4,600税込¥5,0601個4日以内出荷エスコ品番EA981DJ-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑長さ(m)0.5揚量(t)2
コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥9,020税込¥9,9221巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用