カテゴリ

  • 物流用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 建築金物(13)
  • 切削工具(12)
  • テープ(8)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(2,188)
  • BIGM(丸山製作所)(591)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(183)
  • 伊東電機(177)
  • ホンダ(158)
  • SMC(147)
  • RS PRO(145)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
  • MAZDA(マツダ)(115)
  • 三ツ星ベルト(70)
  • Festo(66)
  • 岩田製作所(62)
  • TORRAS(50)
  • 日本パワーファスニング(49)
  • tantore(48)
  • コンドーテック(46)
  • 東京スクリーン(46)
  • アズワン(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m38」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
M24x38mm アイボルト(鍛造) エスコM24x38mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-24ねじ径M24ねじ径(mm)M24
アルミ線 エスコアルミ線エスコ
4,190税込4,609特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質アルミ質量(kg)1
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
2,490税込2,739
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
コルゲートチューブ(屋外用) エスココルゲートチューブ(屋外用)エスコ
9,020税込9,922
1巻
当日出荷から翌日出荷
スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ(2件のレビュー)
120税込132
1個
当日出荷から翌日出荷
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
M2 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本) エスコM2 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本)エスコ
395税込435
1パック(38本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-206長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
38 x2.0mmx2m 磨ステンレス管 エスコ38 x2.0mmx2m 磨ステンレス管エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
材質SUS304全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DN-38肉厚(mm)2.0
38x45mm/1.82m(2号)トラックレール(アルミ製) エスコ38x45mm/1.82m(2号)トラックレール(アルミ製)エスコ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA970AA-2商品状態※理由あり(未使用・未開封)
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
8,700税込9,570
1個
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ38mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
内径(Φmm)38材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-38厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
605税込666特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
M 6x38mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM 6x38mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
549税込604特価
1本
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:38、C:50、D:12.7アズワン品番64-2254-37
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコ高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ
21,200税込23,320
1本
当日出荷
5つのプーリーで軽い力で切断できます。
材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
2,660税込2,926
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-78
38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
3,910税込4,301
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-2使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-142
ACドレンパイプ エスコACドレンパイプエスコ
4,610税込5,071
1本
当日出荷
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
480税込528
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本)エスコ
250税込275
1パック(38本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-408
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
DIN582
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
マイクロコード エスコマイクロコードエスコ
1,770税込1,947
1個
4日以内出荷
丈夫で釣り糸、ナイフ等のハンドルの滑り止めとしても使えて汎用性が高い。水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。耐候性・耐紫外線。
材質ポリエステル・ナイロンOD質量(g)41使用荷重(kg)46直径(Φmm)×長さ(m)1.18×38
38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SF-38
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
38mmx2.0x2m アルミ管 エスコ38mmx2.0x2m アルミ管エスコ
5,940税込6,534
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DL-38肉厚(mm)2.0
38x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ38x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-143
M22x1.5 ポイントタップ HSSE エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSEエスコ
13,300税込14,630
1本
8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に 切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用アズワン品番68-1860-02
M5.1x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本) エスコM5.1x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM5.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-239
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコΦ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ(2件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-22材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.02ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)鋸刃(mm)300(角度調整可能)
38mmx2m平織ゴム(黒) エスコ38mmx2m平織ゴム(黒)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
長さ(m)2幅(mm)38材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
M4.5x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/16本) エスコM4.5x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/16本)エスコ
770税込847
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-134
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本)エスコ
250税込275
1パック(38本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-220関連資料仕様(0.14MB)
M 8x38mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM 8x38mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質ステンレスアズワン品番64-2254-40
M4 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本) エスコM4 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本)エスコ
250税込275
1パック(38本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-133
Φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-30ねじサイズM10×100関連資料図面(0.14MB)