カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 切削工具(10)
- 物流用品(9)
- 機構部品(6)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- KITO(キトー)(378)
- SMC(208)
- RS PRO(202)
- 大阪魂(194)
- ホンダ(101)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- SAMTEC(89)
- StarTech.com(73)
- omron(オムロン)(66)
- KHK(小原歯車工業)(60)
- 三菱電機(60)
- TRUSCO(56)
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- IKO(日本トムソン)(47)
- プロトブレンボ(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- エレコム(35)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- ブランドをもっと見る
「m4 120」の検索結果
特価

M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA948BT-26材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)120寸法B(mm)135取付ねじM4×0.7(2箇所)
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-244材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥270税込¥2971袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.6、D:7.5色透明ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7入数20個有効ねじ長さB(mm)12
M4x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
エスコ¥395税込¥4351パック(20本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM4×12表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM4![M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654863-210506-02.jpg)
M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×20
0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)
エスコ¥40,400税込¥44,4401個翌日出荷吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。エスコ品番EA997RB-80性能防炎材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)約120長さ(m)20
M4 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-232材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状皿頭
8x4.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-408材質フェライト+エラストマー幅(mm)8厚さ(mm)4.0長さ(m)1吸着力120gf/25mm以上
2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
エスコ¥3,460税込¥3,8061巻翌日出荷材質難燃エラストマー色黒内径(Φmm)2全長(m)20外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌々日出荷セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
0.87m/4段 セーフティーステップ
エスコ¥38,200税込¥42,0201台当日出荷工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!仕様工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!段数4段全高(mm)1570設置寸法・奥行(mm)1100設置寸法・幅(mm)540最大使用荷重(kg)170収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1390
1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
エスコ¥120,900税込¥132,9901台当日出荷仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数4踏ざん踏面幅(mm)110設置寸法・奥行(mm)1303設置寸法・幅(mm)680型番CSD-100F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.66折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
プラスチックねじセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601個当日出荷セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)エスコ品番EA945AH材質プラスチック
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角支柱
エスコ¥200~税込¥220~1個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
M12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)
エスコ¥580税込¥6381パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1220長さ(mm)20ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き![M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654915-210506-02.jpg)
M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×20![M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655003-210506-02.jpg)
M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥330税込¥3631パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20![M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654967-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20![M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654809-210506-02.jpg)
M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×20
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭










![3.0x120mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540614-210428-02.jpg)









![M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654863-210506-02.jpg)









![48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音/4巻)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791503-210511-02.jpg)





![M12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503294-180221-02.jpg)

![M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654915-210506-02.jpg)
![M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655003-210506-02.jpg)
![M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654967-210506-02.jpg)
![M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654809-210506-02.jpg)