カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(57)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 小ねじ(20)
    • 六角ボルト(4)
  • 物流用品(19)
  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 電動工具(11)
  • 作業工具(9)
  • 照明(7)
  • 切削工具(7)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(2,145)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
  • Modes(22)
  • BIGM(丸山製作所)(1,441)
  • SMC(416)
  • 廣杉計器(180)
  • Festo(179)
  • KHK(小原歯車工業)(175)
  • RS PRO(166)
  • ダイヤトレンド(148)
  • omron(オムロン)(133)
  • サンエス(120)
  • TRUSCO(116)
  • 日産ネジ(97)
  • CKD(95)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • 三木プーリ(86)
  • OSG(オーエスジー)(85)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(1)
  • M4(27)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(5)
  • M10(7)
  • M12(4)
  • M16(2)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 35(11)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 150(1)
材質
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS304(20)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(20)
  • SCM435(7)
  • 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(1)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(2)
  • 2(1)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
0.7・0.7(36山)・0.8・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(4)
  • 電気亜鉛メッキ(7)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クローム・ユニクロ・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 35」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本) エスコM4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-435ピッチ(mm)0.7
M4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製) エスコM4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10レッド
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコM4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10オレンジ
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコM4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10シルバー
M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
460税込506
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
310税込341
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-435長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4 x35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM4 x35 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム) エスコM4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂エスコ品番EA948BZ-11寸法L(mm)35寸法H(mm)28寸法L1(mm)45寸法A(mm)10仕上クローム調ねじサイズM4
M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本) エスコM4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本)エスコ
250税込275
1パック(35本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-415関連資料仕様(0.14MB)
M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒) エスコM4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質ポリスチロールエスコ品番EA948BZ-1寸法L(mm)35寸法H(mm)28寸法L1(mm)45寸法A(mm)10仕上ブラックねじサイズM4
1.0x16.3mm/M4 スナップピン(ステンレス製/35本) エスコ1.0x16.3mm/M4 スナップピン(ステンレス製/35本)エスコ
750税込825
1パック(35本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PH-4
M4  x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
815税込897
1パック(35本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-404
M4 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本) エスコM4 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-121長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状丸皿頭
M4  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM4 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
860税込946
1パック(35本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-404材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状ナベ
M4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-435
M 4  六角ナット 1種(アルミ製/35個) エスコM 4 六角ナット 1種(アルミ製/35個)エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1袋(35個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-804
M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS) エスコM 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA829CA-4
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-435
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤) エスコ35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)エスコ(1件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1袋(35個)
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-46
35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)エスコ(1件のレビュー)
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982CG-4材質(ベルト)ポリエステル
M2 x  4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-301長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
[35個組] 機械修理用工具セット エスコ[35個組] 機械修理用工具セットエスコ
52,800税込58,080
1セット(1セット)
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコΦ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,950税込6,545
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-12
M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
615税込677
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-35入数4ねじサイズM4×20
205x 35x 68mm サウンドスピーカー USB電源 エスコ205x 35x 68mm サウンドスピーカー USB電源エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2mアズワン品番65-3891-66
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様エスコ
5,940税込6,534
1台
翌日出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレンアズワン品番65-3891-56