カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(16)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(13)
  • 物流用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(1,128)
  • 大阪魂(448)
  • RS PRO(305)
  • オカムラ(岡村製作所)(213)
  • StarTech.com(144)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • AMPHENOL(131)
  • SAMTEC(126)
  • ダイヤトレンド(121)
  • ニッサン(112)
  • TRUSCO(102)
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • ATEN(97)
  • サンワサプライ(95)
  • サンエス(89)
  • エレコム(88)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(87)
  • omron(オムロン)(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 80」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-328長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状トラス頭
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)エスコ
250税込275
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-204関連資料仕様(0.14MB)
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) エスコM4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)Φ6高さ(mm)31.5ねじ穴間隔(mm)80
M4 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
900税込990
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-230材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状皿頭
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-23寸法L(mm)80寸法H(mm)30寸法L1(mm)86寸法A(mm)6ねじサイズM4
M4 x 80mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
925税込1,018
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-132材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状鍋頭
M 4  平ワッシャー(アルミ製/80枚) エスコM 4 平ワッシャー(アルミ製/80枚)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-604
M4. M5 蝶ねじソケット エスコM4. M5 蝶ねじソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
材質SCM435全長(mm)83質量(g)50外径(Φmm)17.5適合ねじM4、M5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83アズワン品番64-7869-26六角軸対辺(mm)6.35
M 4  平ワッシャー(三価クロメート/80枚) エスコM 4 平ワッシャー(三価クロメート/80枚)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-404
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム) エスコM4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂エスコ品番EA948BZ-12寸法L(mm)68寸法H(mm)28寸法L1(mm)80寸法A(mm)12仕上クローム調ねじサイズM4
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,980税込9,878
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒) エスコM4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質ポリスチロールエスコ品番EA948BZ-2寸法L(mm)68寸法H(mm)28寸法L1(mm)80寸法A(mm)12仕上ブラックねじサイズM4
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネットエスコ
745税込820
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
815税込897
1パック(80本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-230材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.3頭部形状皿頭
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコΦ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
655税込721
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
7x 80mm 4角キリ エスコ7x 80mm 4角キリエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
全長(mm)170エスコ品番EA567AB-4
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ[EA759GA-80C用] カメラケースエスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油) エスコ0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)エスコ
40,400税込44,440
1個
翌日出荷
吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレンエスコ品番EA997RB-80性能防炎幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)約120長さ(m)20
150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ150-800N・m(3/4DR) トルクレンチエスコ
86,500税込95,150
1丁
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):150~800●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%アズワン品番65-2171-75
40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
32,600税込35,860
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%アズワン品番65-2172-59RoHS指令(10物質対応)対応
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.3使用流体空気/水エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2外径(Φmm)4特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
M8 x 4mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコM8 x 4mm [シングルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM8エスコ品番EA948DD-61材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法J(mm)10耐熱温度(℃)80
M 8x 4mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM 8x 4mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
寸法BM8エスコ品番EA948DD-81材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法K(mm)13耐熱温度(℃)80
M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-91材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法K(mm)13耐熱温度(℃)80
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-71材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法J(mm)10耐熱温度(℃)80
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環 エスコ4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環エスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-6材質(本体)鍛造鋼質量(g)2400種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M24使用荷重(t)3.7ねじ長さ(mm)37寸法A(mm)126寸法F(mm)36寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)58リング内寸(mm)76×80
2/ 4mm x1.2m コイルチューブ(ポリウレタン) エスコ2/ 4mm x1.2m コイルチューブ(ポリウレタン)エスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
材質PTMGポリウレタン質量(g)52内径(Φmm)2全長(m)1.2(使用延長時)外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1.7外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水アズワン品番65-2109-90
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
65,900税込72,490
1本
7日以内出荷
仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース全長(mm)965質量(kg)3.4型番T6L420NR精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)60~420最小目盛(N・m)2差込角(inch)3/4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) エスコ2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)エスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
材質PTMGポリウレタン質量(g)56/本内径(Φmm)2全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水アズワン品番65-2109-93
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性