カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(1,745)
  • SMC(217)
  • 日産ネジ(110)
  • 明工社(101)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(83)
  • CKD(68)
  • StarTech.com(68)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • ダイヤトレンド(48)
  • JAPANNEXT(48)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • TRUSCO(32)
  • サトーパーツ(30)
  • TAKIGEN(タキゲン)(30)
  • スーパー工業(29)
  • ATEN(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 p3」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
220税込242
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-45長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
550税込605
1袋(20本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-247長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-245材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-244長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-241材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-43長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-242材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
485税込534
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-246材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
595税込655
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-248材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭
M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HJ-4A
M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理) エスコM 4x0.7 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HH-4
AC125V/15Ax2.5m タップ(4口) エスコAC125V/15Ax2.5m タップ(4口)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-39F材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)495定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37寸法(mm)45×200×30定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)3定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-302
AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-301
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-303
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1袋(16本)
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
引掛ゴムコネクター エスコ引掛ゴムコネクターエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
コードリール(三相・防雨/過負荷遮断) エスココードリール(三相・防雨/過負荷遮断)エスコ
82,500税込90,750
1個
当日出荷
防雨型・防塵型、三相200V アース・過負荷漏電保護兼用 雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。 屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mmアズワン品番65-2228-01
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
38,500税込42,350
1台
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付アズワン品番65-9286-27
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ エスココードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズエスコ
12,900税込14,190
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!アズワン品番65-9286-18
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
2,700税込2,970
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
44,900税込49,390
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-39
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
1,640税込1,804
1セット(3本)
翌日出荷
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
2,110税込2,321
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9301-67