カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • Festo(507)
  • 大阪魂(459)
  • BIGM(丸山製作所)(195)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
  • 富士電機(41)
  • RS PRO(28)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • SMC(23)
  • CKD(23)
  • SUS(エスユーエス)(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • タンガロイ(21)
  • WPH(20)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • ワルター(17)
  • ケルヒャー(15)
  • Alpha Wire(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×22」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4/22mm [山形]防振ゴム エスコ

    M4/22mm [山形]防振ゴム

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-243形状山形高さ(mm)22接続ねじM4接続方式丸穴取付ねじ穴サイズ4.0mmばね定数(N/mm)(下方向)79支持荷重(N)(下方向)195穴サイズ(mm)4材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 x22mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本 エスコ

    M4 x22mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本

    エスコ
    435税込479
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-422頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ

    900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中

    エスコ
    9,030税込9,933
    1セット
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。
    仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
  • 25  x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製) エスコ

    25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CA-11高さ(mm)22材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)鏡面研磨つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)18材質(取付部)SUS304
  • M22 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコ

    M22 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-1122
  • M22 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚) エスコ

    M22 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LX-122
  • Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個) エスコ

    Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個)

    エスコ
    6,550税込7,205
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ22×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
  • M4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/22本) エスコ

    M4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/22本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(22本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-321材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M10x22mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本 エスコ

    M10x22mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本

    エスコ
    435税込479
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1022頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    平ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
  • ステンレス平ワッシャーセット エスコ

    ステンレス平ワッシャーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコ

    シュレッダー 482×424×706mm/60.0L

    エスコ
    128,000税込140,800
    1台
    当日出荷
    投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
    材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ

    つまみ(木製/ねじ込み式)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
  • つまみ(木製) エスコ

    つまみ(木製)

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
  • ダイスセット エスコ

    ダイスセット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1組
    翌日出荷
    セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
    材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M22×2.5●全長:100mm●■巾:14.5mm
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個(2本)
    翌日出荷
  • 1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉 エスコ

    1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉

    エスコ
    40,600税込44,660
    1セット
    翌日出荷
    AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様
    仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    455税込501
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:17mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,210税込2,431
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
    仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
  • [充電式]インパクトドライバー エスコ

    [充電式]インパクトドライバー

    エスコ
    67,600税込74,360
    1台
    翌日出荷
    使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
    仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1パック(4本)
    欠品中
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)22使用温度(℃)-200~125
  • ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

    エスコ
    3,570税込3,927
    1本
    翌々日出荷
    仕様●呼び:M22×2.5●全長:100mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)