カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 機構部品(7)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(927)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- SMC(127)
- BEST(ベスト)[金物](56)
- 岡崎精工(38)
- TRUSCO(31)
- ダイヤトレンド(29)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- ケナメタル(19)
- 三ツ星ベルト(18)
- OHSATO(大里)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- 日産ネジ(14)
- スーパー工業(13)
- omron(オムロン)(12)
- サンワサプライ(11)
- RS PRO(11)
- カクダイ(10)
- ブランドをもっと見る
「m4×35」の検索結果

M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色レッド
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色シルバー
M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥310税込¥3411パック(12本)4日以内出荷エスコ品番EA949AR-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NH-435材質ステンレス長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
エスコ¥250税込¥2751パック(12本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
M2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)当日出荷エスコ品番EA949AL-301材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-535材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M5頭部形状皿頭![M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131764-260604-02.jpg)
M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥615税込¥6771パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100![M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655028-210506-02.jpg)
M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥375税込¥4131パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥5,950税込¥6,5451パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥7,570税込¥8,3271個当日出荷エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
エスコ¥64,200税込¥70,6201個当日出荷過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター
エスコ¥24,500税込¥26,9501台翌日出荷体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整













![M4 x35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671766-240718-02.jpg)



















![M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131764-260604-02.jpg)
![M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655028-210506-02.jpg)





![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)