カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 機構部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 物流用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 岡崎精工(35)
- 大阪魂(29)
- BEST(ベスト)[金物](23)
- TRUSCO(21)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- RS PRO(8)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- オーエッチ工業(6)
- omron(オムロン)(6)
- NAKATAKI(6)
- ケルヒャー(5)
- 三菱電機(5)
- ハリケーン(5)
- TOSO(5)
- レニショー(5)
- シグマ光機(5)
- FREAK(フリーク)(5)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(5)
- ブランドをもっと見る
「m4×35mm」の検索結果

M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-435ピッチ(mm)0.7
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
エスコ¥250税込¥2751パック(12本)翌日出荷ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-435
M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥310税込¥3411パック(12本)4日以内出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AR-435長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色レッド
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色シルバー
M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷材質ポリスチロールエスコ品番EA948BZ-1寸法L(mm)35寸法H(mm)28寸法L1(mm)45寸法A(mm)10仕上ブラックねじサイズM4
M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
M2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AL-301長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(4本)翌日出荷ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535![M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131764-260604-02.jpg)
M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥615税込¥6771パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥5,950税込¥6,5451パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125![M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655028-210506-02.jpg)
M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥375税込¥4131パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
エスコ¥64,200税込¥70,6201個当日出荷過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター
エスコ¥24,500税込¥26,9501台翌日出荷体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
エスコ¥8,730税込¥9,6031本翌日出荷JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。材質ポリエステル
[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷。連結して多極化することができます(横型連結式)仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様
エスコ¥5,940税込¥6,5341台翌日出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
ベルト荷締機(両端フック型)
エスコ¥7,850税込¥8,6351本翌日出荷運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。バックルシート標準装備。ドロップストッパー付き。両端フック型。日本製。スチールバックル
ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式
エスコ¥105,900税込¥116,4901台翌日出荷。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト



























![M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131764-260604-02.jpg)

![M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655028-210506-02.jpg)
![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)