カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 機構部品(15)
- 切削工具(13)
- 電気材料(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- RS PRO(55)
- AMPHENOL(24)
- 大阪魂(24)
- パトライト(PATLITE)(19)
- TRUSCO(18)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- シグマ光機(10)
- Festo(10)
- オリンパス(9)
- SICK(9)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- サンワサプライ(8)
- EPSON(7)
- ケルヒャー(7)
- SYS(シブタニ)(7)
- PEPPERL+FUCHS(7)
- NAKATAKI(7)
- オリエンタルモーター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m4×40mm」の検索結果
特価

M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥350税込¥3851パック(12本)当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AR-440長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本)
エスコ¥395税込¥4351パック(13本)翌日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AL-324長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-440ピッチ(mm)0.7
M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NE-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10色シルバー
M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10色レッド
M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-440
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-41寸法L(mm)40寸法H(mm)23寸法L1(mm)46寸法A(mm)6ねじサイズM4
M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ¥250税込¥2751パック(4本)当日出荷ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-540ねじピッチ(mm)0.8![M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503075-180221-02.jpg)
M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥330税込¥3631袋(4個)翌日出荷種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1040タイプ並目ネジピッチ1.5ねじの呼びM10![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)
M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥460税込¥5061袋(4個)翌日出荷種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2040ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM12![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥680税込¥7481パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥3,380~税込¥3,718~1巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,560税込¥3,9161本当日出荷から翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30




![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)



























![M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503075-180221-02.jpg)
![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)
![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)
![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685071-130313-02.jpg)