カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(191)
- メカニカル部品(158)
- 機構部品(94)
- 物流用品(54)
- 作業工具(39)
- 測定用品(36)
- 切削工具(29)
- 電気材料(25)
- テープ(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 研磨材(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 制御機器(12)
- 建築金物(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 溶接用品(7)
- 電動工具(7)
- 梱包用品(6)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(74)
- SMC(17,709)
- 大阪魂(2,445)
- ホンダ(2,053)
- RS PRO(1,391)
- ニッサン(904)
- BIGM(丸山製作所)(874)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(408)
- ダイヤトレンド(391)
- KITO(キトー)(344)
- コガネイ(266)
- Festo(250)
- MAZDA(マツダ)(216)
- CKD(212)
- 椿本チエイン(212)
- フエニックス・コンタクト(179)
- OSG(オーエスジー)(170)
- TRUSCO(161)
- セコ・ツールズ・ジャパン(160)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「m40」の検索結果

20mmx6.0m 両面マジックバンド(黒)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。エスコ品番EA944M-40厚さ(mm)約4.3寸法(mm)20×6色黒
75x40m パレットトラックローラー
エスコ¥7,130税込¥7,8431個当日出荷エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組
エスコ¥4,980税込¥5,4781セット(2個)翌日出荷奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
研磨布ペーパー
エスコ¥845~税込¥930~1袋(5枚)翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
パテナイフセット(軟)
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷持ち運びに便利な取っ手付。パテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。ファスナー開閉式。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできます。
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷シャットオフバルブにより水流調節ができます。エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
ロングドリル
エスコ¥4,920税込¥5,4121本翌日出荷から5日以内出荷強ねじれ角。TiNコーティング。用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
40A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,870税込¥2,0571枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど![Tx40 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523527-180823-02.jpg)
Tx40 50mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA611GM-40材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT40先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ビットソケットセット
エスコ¥3,790税込¥4,1691セット(1セット)翌日出荷クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)100サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60入組点数9差込角(inch)1/2”
500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)3色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)5色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
タップ EA815GMシリーズ
エスコ¥5,040~税込¥5,544~1個翌日出荷日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
10mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ![鍋 3点セット[IH対応] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50413773-170331-02.jpg)
鍋 3点セット[IH対応]
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷電磁調理器IH200V対応エスコ品番EA913VM-40B直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160材質(本体)18-10ステンレススチール容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥42,200税込¥46,4201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
...











![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)





![T40x160mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540858-210428-02.jpg)






![T40x132mm [Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981435-170829-02.jpg)
![Tx40 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523527-180823-02.jpg)







![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)








![鍋 3点セット[IH対応] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50413773-170331-02.jpg)