カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(34)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
  • 伊東電機(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • イシハシ精工(9)
  • TRUSCO(7)
  • SKC(7)
  • 昭和技研工業(6)
  • 第一測範(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • エニダイン(5)
  • MSTコーポレーション(5)
  • CKD(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 岩田製作所(4)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m42 1.5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M42x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M42x1.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    53,400税込58,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-42
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS エスコ

    M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS

    エスコ
    86,100税込94,710
    1個
    翌日出荷
    材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
    セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSS
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    64,000税込70,400
    1本
    翌日出荷
    止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
  • [HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ

    [HSCO]ポイントタップ(ISO)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    通り穴用。
    材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
  • [HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ

    [HSCO]スパイラルタップ(ISO)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用。
    材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
  • クランプメーターセット(交流専用・デジタル) エスコ

    クランプメーターセット(交流専用・デジタル)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40