カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • SMC(2)
  • 北川鉄工所(2)
  • 富士電線工業(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アサヒペン(1)
  • カクイチ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • マサル工業(1)
  • KITACO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 芦森工業(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m43-14」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコ

    ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

    エスコ
    605税込666
    1セット(2本)
    翌日出荷
    手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06