カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(475)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • KEMET(51)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • Qlight(112)
  • RS PRO(76)
  • SMC(76)
  • カワグレ(30)
  • カーシーカシマ(62)
  • サンドビック(67)
  • ニッセイ(88)
  • ホンダ(389)
  • ミヤコ(42)
  • 三ツ星ベルト(83)
  • 大阪魂(1,120)
  • 岩田製作所(61)
  • 椿本チエイン(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m44」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管方向指示ステッカー エスコ

    配管方向指示ステッカー

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1袋(2枚)
    翌日出荷
  • NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-44材質真鍮質量(g)約82最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • M18x44mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    M18x44mm ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1本
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたステンレス製
    材質SUS316寸法(mm)B:44、C:50、D:38
  • M16x44mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16x44mm ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1本
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたステンレス製
    材質SUS316寸法(mm)B:44、C:50、D:31
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白) エスコ

    40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-44材質PVC
  • 275x180x 20mm 小物バック(ワイン) エスコ

    275x180x 20mm 小物バック(ワイン)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル幅(mm)275高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)20
  • T 9x 89mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 9x 89mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)89先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール エスコ

    603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様引出し4列4段(EA957FM-4×4)エスコ品番EA957FM-44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】603×167×812外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×167×812
  • 4/ 4X2 Y型ユニオン エスコ

    4/ 4X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-44材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)34.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4使用流体空気寸法B2(mm)16寸法J(mm)23寸法B1(mm)16寸法N1(mm)15寸法N2(mm)12.5材質(パッキン)NBR
  • [EA983FM-43用]金具 エスコ

    [EA983FM-43用]金具

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    運搬車への金具の取付をより補強できます。
    仕様EA983FM-43用取付金具
  • 丸型フレコンバッグ エスコ

    丸型フレコンバッグ

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
    用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬仕様内袋:有材質ポリプロピレン厚さ(mm)内袋:0.05耐荷重(kg)300
  • 32kg 超強力マグネット エスコ

    32kg 超強力マグネット

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
  • A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) エスコ

    A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ)

    エスコ
    ¥5,160税込¥5,676
    1個
    翌々日出荷
    A型ホッパーの内ねじタイプ。間接排水用受け皿継手。
    材質鉄製 (電気亜鉛メッキ仕上)板厚(mm)1.6
  • 500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚) エスコ

    500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚)

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    当日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    翌日出荷
  • TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコ

    TORXキーレンチセット(ホールド仕様)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1本
    翌日出荷
    ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
  • 1/2"sqxT45  TORXロングビットソケット エスコ

    1/2"sqxT45 TORXロングビットソケット

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CM-445先端形状TORX
  • 1/2"sqxT40  TORXロングビットソケット エスコ

    1/2"sqxT40 TORXロングビットソケット

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CM-440先端形状TORX
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):4.45●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • 3/8"sqxT45 TORXビットソケット(イジリ止付) エスコ

    3/8"sqxT45 TORXビットソケット(イジリ止付)

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-445先端形状TORX
  • M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコ

    M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS

    エスコ
    ¥64,100税込¥70,510
    1組
    翌日出荷
    タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
  • M24x44x4.5mm 平ワッシャー(どぶメッキ/8枚) エスコ

    M24x44x4.5mm 平ワッシャー(どぶメッキ/8枚)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1袋
    欠品中
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数8個内径×外径×厚さ(mm)24×44×4.5
  • M24/25.0x44.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコ

    M24/25.0x44.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1袋(5個)
    欠品中
    エスコ品番EA949ZA-242厚さ(mm)4内径(Φmm)25外径(Φmm)44
  • 600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    ¥44,600税込¥49,060
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
  • M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-6
  • M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本) エスコ

    M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(44本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-405長さ(mm)5ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(44本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-215長さ(mm)15ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • [単3x8本] センサーカメラ エスコ

    [単3x8本] センサーカメラ

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    翌日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
    仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ベアリング無し
  • M48x144mm エクステンションナット エスコ

    M48x144mm エクステンションナット

    エスコ
    ¥27,400税込¥30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-48長さ(mm)144
  • 300N 強力マグネット エスコ

    300N 強力マグネット

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
  • 226kg トランサムタイダウンベルト エスコ

    226kg トランサムタイダウンベルト

    エスコ
    ¥9,520税込¥10,472
    1セット(2本)
    翌日出荷
    ボートおよび船外機などの固定の補助に
    仕様●使用荷重:226kg●ベルト長:1.2m●ベルト幅:44mm●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm●入数:2本
  • M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
  • M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
  • M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
  • M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
  • M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
  • M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5