カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(91)
- パソコン/周辺機器(35)
- 機構部品(24)
- 切削工具(22)
- 作業工具(22)
- 測定用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 物流用品(7)
- 制御機器(6)
- 安全用品(6)
- 電動工具(6)
- テープ(5)
- 医療(5)
- メカニカル部品(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(39)
- 大阪魂(2,670)
- SMC(2,519)
- BIGM(丸山製作所)(600)
- RS PRO(542)
- MAZDA(マツダ)(411)
- ダイヤトレンド(404)
- ホンダ(286)
- ニッセイ(179)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(163)
- ROLINE(154)
- StarTech.com(152)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
- KITO(キトー)(115)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
- 富士変速機(112)
- GVS(100)
- TRUSCO(97)
- SUS(エスユーエス)(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
「m45」の検索結果
![2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73879813-211117-02.jpg)
2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパ
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン寸法(mm)60×35×2mシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45ローラー径(Φmm)27.5~30ローラーピッチ(mm)33.3![2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73879804-211117-02.jpg)
2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン寸法(mm)60×35×2mシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45ローラー径(Φmm)30ローラーピッチ(mm)33.3
M30x45mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)60使用荷重(t)3.2線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60![M12/45mm [V形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499207-260527-02.jpg)
M12/45mm [V形]防振ゴム
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。エスコ品番EA949HS-172形状V形高さ(mm)45接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)230支持荷重(N)(下方向)440材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向)適合用途防振
110x110x30mmバンパークッション(運搬車用)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。仕様ビス止めタイプ(直径12、直径4.2mm穴)材質エラストマー樹脂寸法(mm)110×110×30(H)
丸型フレコンバッグ
エスコ¥3,690税込¥4,0591枚(1枚)翌日出荷注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬仕様内袋:有材質ポリプロピレン厚さ(mm)内袋:0.05耐荷重(kg)300
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
ロングドリル
エスコ¥5,460税込¥6,0061本翌日出荷から5日以内出荷強ねじれ角。TiNコーティング。用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
3.0mHDMIケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)60使用荷重(t)1.5線径(Φmm)25ねじ径(mm)M30×45表面処理ユニクロメッキ









![2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73879813-211117-02.jpg)
![2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73879804-211117-02.jpg)








![M12/45mm [V形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499207-260527-02.jpg)






![[Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528577-220412-02.jpg)






![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![すくい網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795867-180227-02.jpg)


![T 9x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563495-210430-02.jpg)

![T45x160mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540867-210428-02.jpg)