カテゴリ

  • 溶接用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 医療(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,580)
  • 大阪魂(664)
  • BIGM(丸山製作所)(277)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • 協和(65)
  • コガネイ(50)
  • アズワン(42)
  • スギモト産業(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(30)
  • コノエ(27)
  • CKD(27)
  • RS PRO(24)
  • PROST's(24)
  • KTM(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 三木プーリ(18)
  • 南海プライウッド(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m450」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.17mmx 450m ナイロン糸(テグス) エスコ1.17mmx 450m ナイロン糸(テグス)エスコ
5,500税込6,050
1個
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-50サイズ(号)50引張強度(kg)68
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
1/2"sqxT50  TORXロングビットソケット エスコ1/2"sqxT50 TORXロングビットソケットエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-450先端形状TORX
3/8"sqxT50 TORXビットソケット(イジリ止付) エスコ3/8"sqxT50 TORXビットソケット(イジリ止付)エスコ(1件のレビュー)
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BM-450先端形状TORX
#450/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#450/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-10
#450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-10
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-42ねじサイズM6×1.0
450x450mm/0.22m 低床作業台 伸縮/連結式 エスコ450x450mm/0.22m 低床作業台 伸縮/連結式エスコ
42,000税込46,200
1台
翌日出荷
縦横連結により作業スペースが確保できます。アジャスターで高さを調整できます。
仕様●最大使用荷重:100kg●天板サイズ:450×450mm●天板高さ(m):0.19~0.22●段数:1●重量(kg):3.9●設置寸法(W)×(D)mm:450×450●アルミ合金製アズワン品番65-9307-33
450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本) エスコ450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BC-5A質量(g)935材質(ベルト)ポリエステル
#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-45ねじサイズM6×1.0
#450/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#450/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BF-10
#450/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#450/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-10
450x5mm/1.0m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ450x5mm/1.0m トラクッション(無反射型/マグネット付)エスコ
8,130税込8,943
1枚
当日出荷
仕様両端マグネット付無反射タイプ危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。マグネット式のため取り外しも可能です。必要な長さにカットすることができます。材質裏面:異方性マグネット表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム黄/黒吸着力6.87kPa70gf/cm2サイズ(mm)幅:450厚み:5長さ:1000アズワン品番64-7982-25シマ幅(mm)60
450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)エスコ
4,490税込4,939
1枚
翌日出荷
材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム寸法(mm)幅:450、厚み:5、長さ:500黄/黒吸着力6.87kPa、70gf/cm2アズワン品番64-7982-24シマ幅(mm)60
450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-41
アルミホイル エスコアルミホイルエスコ
1,800税込1,980
1本
当日出荷から翌日出荷
ホイルカッターはパルプ刃を使用しているので外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
材質アルミ箔厚さ(mm)0.012
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
43,400税込47,740
1台
当日出荷から翌日出荷
0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板 エスコ0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板エスコ
7,070税込7,777
1台
翌日出荷
天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板
仕様●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチールアズワン品番65-3895-18
精密T型石定盤 エスコ精密T型石定盤エスコ
54,000税込59,400
1個
当日出荷から7日以内出荷
持ち手があり、持ち運びに便利。 現場での掛け持ち使用におすすめ。 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
8.0インチモニター エスコ8.0インチモニターエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク!アズワン品番65-5658-51
50mm 45°高級万能刷毛 エスコ50mm 45°高級万能刷毛エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
形状筋違エスコ品番EA109M-50全長(mm)250種類刷毛毛丈(mm)48材質(毛)豚毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)18刷毛幅(mm)50
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
15,100税込16,610
1本
翌日出荷から8日以内出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ3/4インチ エアーインパクトレンチエスコ(1件のレビュー)
70,500税込77,550
1台
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT
1.0x1.0m ガラスマット(FRP用) エスコ1.0x1.0m ガラスマット(FRP用)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-41寸法(m)1×1密度450g/m2パターンランダム(マット)危険物の類別非危険物
1.0x1.0m ガラスクロス/細目(FRP用) エスコ1.0x1.0m ガラスクロス/細目(FRP用)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31寸法(m)1×1密度450g/m2パターン細目(ガラスクロス)危険物の類別非危険物
電気ドリル エスコ電気ドリルエスコ
18,800税込20,680
1台
翌日出荷
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
20,400税込22,440
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%アズワン品番65-2172-55RoHS指令(10物質対応)対応
160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーンエスコ
21,500税込23,650
1台
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度アズワン品番65-9339-79
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
AC100V/11W デスクスタンド/LED エスコAC100V/11W デスクスタンド/LEDエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。 マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。 明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。 ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンドアズワン品番65-2186-93
難燃シート EA911AEシリーズ エスコ難燃シート EA911AEシリーズエスコ
1,220税込1,342
1枚
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
180mm/1400W ディスクグラインダー エスコ180mm/1400W ディスクグラインダーエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21アズワン品番68-1851-30
デジタルメジャー エスコデジタルメジャーエスコ
9,650税込10,615
1個
翌日出荷
測定作業が安全・迅速・正確にできます。
[充電式]ドライバードリル エスコ[充電式]ドライバードリルエスコ
19,200税込21,120
1台
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク18段階。無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450 高速:0~1350最大トルク(N・m)25チャック能力(mm)10バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60ビット寸法(mm)使用可能:直径1~10(六角/丸軸対応)サイズ(mm)200×75×226
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
AC100V 自動充電器 エスコAC100V 自動充電器エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)アズワン品番65-2228-63
335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式 エスコ335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。サビに強いステンレスタイプ
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2630●取付方:粘着式●サイズ(mm):335(W)×110(D)×50(H)●ハンガー:3本●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:450g(150g/1本)●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3899-84
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●白熱灯60W相当●中心直下照度アズワン品番65-9278-87
DC18V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18V インパクトドライバー 充電式エスコ
92,800税込102,080
1台
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10