カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 物流用品(23)
- テープ(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 清掃用品(9)
- 測定用品(9)
- 切削工具(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電動工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(34)
- KITO(キトー)(1,436)
- 大阪魂(682)
- ParkerTAIYO(325)
- omron(オムロン)(281)
- CKD(263)
- BIGM(丸山製作所)(219)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(180)
- PISCO(ピスコ)(176)
- サンワサプライ(175)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(172)
- StarTech.com(171)
- コガネイ(168)
- TRUSCO(167)
- Panasonic(パナソニック)(166)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(154)
- ブロードウォッチ(144)
- 日動工業(132)
- 十川ゴム(126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「m5 100」の検索結果

M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-26材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
M5 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-147材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M5頭部形状鍋頭
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
M5 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,300税込¥1,4301パック(10本)4日以内出荷エスコ品番EA949AL-245材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M5頭部形状皿頭
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-11A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-15A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx6.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥58,600税込¥64,4601個翌日出荷エスコ品番EA981CZ-6.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100色赤ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5全長(m)6.5揚量(t)5
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-12A材質剥離紙主な用途滑り止め用
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)
エスコ¥8,920税込¥9,8121個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA628SM-300質量(kg)3.8色青透明被覆外径(mm)5
5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌々日出荷エスコ品番EA628SM-500質量(kg)11色青透明被覆外径(mm)7
0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム


















![[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611221-151125-02.jpg)



![M 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539116-180221-02.jpg)