カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • KITO(キトー)(1,392)
  • 大阪魂(312)
  • 黒田精工(292)
  • ParkerTAIYO(253)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(148)
  • omron(オムロン)(107)
  • SHIMANO(シマノ)(73)
  • TRUSCO(61)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
  • CKD(55)
  • コガネイ(47)
  • 三菱電機(39)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(38)
  • STC(36)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(34)
  • 日動工業(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 150」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ

    25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    翌日出荷
    ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
    バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1パック(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HJ-65種別全ねじ
  • M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-125種別全ねじ
  • M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-85種別全ねじ
  • M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-105種別全ねじ
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LL-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CH-4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CP-4先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 4.8mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ

    4.8mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    8日以内出荷
    線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-52材質鉄(SWRM6)長さ(m)5使用荷重(t)150全長(m)5線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4.8チェーン内寸(mm)27.0×7.0
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    ¥8,360税込¥9,196
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 3.6x5.4m ブルーシート(#1500/5枚) エスコ

    3.6x5.4m ブルーシート(#1500/5枚)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-13A形状折りたたみタイプ色ブルー呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
  • 5.4x7.2m ブルーシート(#1500/5枚) エスコ

    5.4x7.2m ブルーシート(#1500/5枚)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-14形状折りたたみタイプ色ブルー呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
  • 5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥33,100税込¥36,410
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SR-150
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ

    #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
  • #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    ¥22,300税込¥24,530
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    スプリングワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    ¥6,880税込¥7,568
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • 液体コンパウンド エスコ

    液体コンパウンド

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個(500mL)
    翌日出荷
    シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。弱アルカリ性。#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 。1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)。4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
    用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,790税込¥5,269
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
  • ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • [HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ

    [HSCO]ポイントタップ(ISO)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1本
    翌日出荷
    通り穴用。
    材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
  • [HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ

    [HSCO]スパイラルタップ(ISO)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用。
    材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
  • 無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付) エスコ

    無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本仕様無線プローブタイプ測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
  • 2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    ¥7,840税込¥8,624
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 250kg チェーンブロック エスコ

    250kg チェーンブロック

    エスコ
    ¥54,600税込¥60,060
    1台
    翌日出荷
    超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
    質量(kg)4.1長さ(m)手鎖:2揚程(m)5.0フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)250試験荷重(kg)150移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220巻上持久力(kg)手巻力量:20