カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(58)
- 六角穴付ボルト(8)
- 小ねじ(17)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボタンボルト(2)
- 蝶ボルト(2)
- 機構部品(12)
- 作業工具(10)
- 電動工具(10)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- テープ(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(7)

トラス(1)

丸皿(1)

六角(4)

六角穴付き(6)

六角穴付き皿(2)

皿(7)
材質
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(20)
- SUSXM7(5)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 1(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(5)
- 12(4)
- 15(27)
- 20(6)
- 25(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(2)
- M5(43)
- M5.1(6)
- M6(3)
- M8(3)
- M12(1)
取付穴形状

六角穴(10)

十字穴(1)
種別
全ねじ(6)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(14)
- 1(3)
- 1.25(3)
- 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
- 3価クロメート(4)
- クロメート(5)
- ユニクロ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- 大阪魂(2,052)
- 日産ネジ(70)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- Modes(9)
- SMC(2,764)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- RS PRO(226)
- 廣杉計器(178)
- TRUSCO(166)
- ParkerTAIYO(154)
- 椿本チエイン(151)
- 岩田製作所(136)
- 三木プーリ(90)
- イマオコーポレーション(88)
- コガネイ(85)
- MIYOSHI(小西製作所)(65)
- 八幡ねじ(62)
- ARCOL(OHMITE)(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m5 15mm」の検索結果
![M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798187-260420-02.jpg)
M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥705税込¥7761袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×15
M5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(23本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-504材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状ナベ
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-102形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-102形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)欠品中仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
エスコ¥250税込¥2751パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
エスコ¥290税込¥3191パック(9本)4日以内出荷エスコ品番EA949MP-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA948CD-102形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
M12x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1215長さ(mm)15ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き













![M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798187-260420-02.jpg)