カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 切削工具(21)
- 作業工具(19)
- 電動工具(18)
- 機構部品(13)
- メカニカル部品(8)
- 物流用品(7)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- テープ(3)
- 研磨材(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- 大阪魂(1,489)
- BIGM(丸山製作所)(1,211)
- SMC(671)
- KITO(キトー)(550)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(301)
- RS PRO(291)
- メディアカバーマーケット(154)
- 廣杉計器(150)
- ホンダ(144)
- イマオコーポレーション(115)
- TRUSCO(110)
- Phenomenex(109)
- omron(オムロン)(93)
- KEMET(92)
- KHK(小原歯車工業)(88)
- 岩田製作所(86)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(83)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「m5 18」の検索結果

M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(18本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-505材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)
エスコ¥250税込¥2751パック(18本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-512長さ(mm)12ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NH-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
エスコ¥5,400税込¥5,9401本翌日出荷材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
M5 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-82ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
M5 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-72ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷厚さが薄く、見切り良好用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-24テープ厚さ(mm)0.08
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)50ねじM5×10寸法d(mm)12寸法D(mm)18![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:0.8
M5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個(2個)翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
18mm布転写テープカートリッジ(黒)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。タイプ布転写エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ホワイトエコマーク認定番号18112057
18x5mm ガイドローラー(U型)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
M18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,830税込¥3,1131袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)49入数5個ねじサイズM18-1.50(極細目)




![M5 x18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)
























![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)





![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)

![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)