カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 機構部品(8)
- 作業工具(6)
- 切削工具(5)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- 大阪魂(1,486)
- BIGM(丸山製作所)(1,210)
- KITO(キトー)(545)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(192)
- メディアカバーマーケット(154)
- 廣杉計器(150)
- TRUSCO(95)
- 岩田製作所(86)
- omron(オムロン)(85)
- イマオコーポレーション(63)
- KHK(小原歯車工業)(58)
- HiKOKI(ハイコーキ)(55)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(55)
- シングウ(新宮商行)(52)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- 八幡ねじ(45)
- StarTech.com(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「m5 18」の検索結果

M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(18本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-505材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)
エスコ¥250税込¥2751パック(18本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-512長さ(mm)12ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NH-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
M5 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-82ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
M5 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-72ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)50ねじM5×10寸法d(mm)12寸法D(mm)18
24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷厚さが薄く、見切り良好用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-24テープ厚さ(mm)0.08![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
18mm布転写テープカートリッジ(黒)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。タイプ布転写エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ホワイトエコマーク認定番号18112057
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。エスコ品番EA124DP-5材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシート
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷冷蔵倉庫向き仕様耐寒性材質塩化ビニール形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.55長さ(m)5脆化温度(℃)-40足幅1.85m
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
0.4x1850mmx5m ターポリン蛍光シート(オレンジ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷腕章、安全幕、安全テープに最適です。エスコ品番EA911AM-32材質PVC幅(mm)1850厚さ(mm)0.4長さ(m)5
1850×0.25mm×5m 透明シート(非塩ビ製)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。非塩ビ製。仕様非塩ビ製形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25長さ(m)5足幅1.87m幅(m)1.87
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷エスコ品番EA940AG-18色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥375税込¥4131袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴




![M5 x18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)






















![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)
![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)

![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)



![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)