カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 小ねじ(7)
  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(2)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(11)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
長さ(mm)
  • 5(2)
  • 35(7)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(5)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・ユニクロ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(1,772)
  • Modes(31)
  • ボサード(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • TRUSCO(91)
  • 三星産業貿易(13)
  • ParkerTAIYO(112)
  • 岩田製作所(89)
  • KHK(小原歯車工業)(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • 八幡ねじ(54)
  • オザック精工(45)
  • 廣杉計器(45)
  • 三木プーリ(36)
  • イマオコーポレーション(35)
  • コガネイ(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
  • 椿本チエイン(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 35mm」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535
M5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM5 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(15個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(25本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個) エスコ5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個)エスコ(5件のレビュー)
3,980税込4,378
1袋(100個)
当日出荷
ねじの呼びM5エスコ品番EA952CD-11
312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット]エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
耐荷重(kg)1.2エスコ品番EA638LL-22材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプマグネット
180mm 5行 真鍮ブラシ エスコ180mm 5行 真鍮ブラシエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57エスコ品番EA109EB-2適合材金属・軟金属、スエードなど
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状丸皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
310税込341
1袋(6本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個) エスコ5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1袋(100個)
当日出荷
ねじの呼びM5エスコ品番EA952CD-12
180mm 5行 ナイロンブラシ エスコ180mm 5行 ナイロンブラシエスコ(1件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57エスコ品番EA109EB-3適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ
4,290税込4,719
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-7G材質ポリエステル使用荷重(kg)660
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
660税込726特価
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン) エスコ5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)エスコ
6,340税込6,974
1個
欠品中
参考使用荷重(kg)35全長(m)5エスコ品番EA980AL-12材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)700線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ35mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
M3 x  5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM3 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-306長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状トラス頭
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M2 x  5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-302長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本 エスコM8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本エスコ
435税込479
1パック(5本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-835ねじの呼びM8
M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-835A
5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/シルバー) エスコ5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35全長(m)15エスコ品番EA980AL-3材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)2100線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8
5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン) エスコ5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35全長(m)15エスコ品番EA980AL-13材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)2100線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8
15x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ15x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966CD-7種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
16x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ16x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)16幅(mm)12エスコ品番EA966CD-8種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
金具付スリング[安全フック付] エスコ金具付スリング[安全フック付]エスコ
38,900税込42,790
1本
翌日出荷
2本吊。
材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン) エスコ5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35全長(m)3エスコ品番EA980AL-11材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)420線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8
#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967ED-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M5×23ねじサイズM5×23mm
1.35x 5m/1mm目 防虫ネット エスコ1.35x 5m/1mm目 防虫ネットエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。 透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。 ほつれ止め加工済み。
用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-151質量(g)410寸法(m)1.35×5開口率(%)71
35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
9,650税込10,615
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
16x12mm スチール製 スリットカラー エスコ16x12mm スチール製 スリットカラーエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)16幅(mm)12エスコ品番EA966CB-13種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-22
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
質量(g)100サイズ(mm)186×68×35
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
2,860税込3,146
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)533材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/シルバー) エスコ5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35全長(m)5エスコ品番EA980AL-2材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)700線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8
5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/シルバー) エスコ5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35全長(m)3エスコ品番EA980AL-1材質アルミ合金(A6063W-T3)質量(g)420線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)35×8
1.25t シグナルスリング(JIS3等級) エスコ1.25t シグナルスリング(JIS3等級)エスコ
10,900税込11,990
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)35全長(m)5.0JIS規格JIS3等級グリーン購入法適合揚量(t)1.25