カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(59)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 機構部品(24)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 照明(8)
  • 安全用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(4)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 大阪魂(1,434)
  • SMC(1,416)
  • 黒田精工(960)
  • BIGM(丸山製作所)(692)
  • KHK(小原歯車工業)(232)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
  • ミツビシ(170)
  • RS PRO(167)
  • 岩田製作所(130)
  • ダイヤトレンド(126)
  • サンワサプライ(124)
  • BUFFALO(バッファロー)(119)
  • ParkerTAIYO(117)
  • TRUSCO(116)
  • OSG(オーエスジー)(100)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • イマオコーポレーション(91)
  • CKD(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 45」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本) エスコM5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-545関連資料仕様(0.14MB)
M5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-545長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10シルバー
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10レッド
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10ブラック
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10オレンジ
M5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
530税込583
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM5エスコ品番EA948CE-41寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)8
M5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-545長さ(mm)45ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-545
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド) エスコ45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
レッドエスコ品番EA983GJ-21材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)45厚さ(mm)0.17長さ(m)5
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン) エスコ45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
レモンエスコ品番EA983GJ-22材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)45厚さ(mm)0.17長さ(m)5
45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙) エスコ45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA983F-45R長さ(m)5テープ幅(mm)45
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄) エスコ45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA983F-45L黒×黄長さ(m)5テープ幅(mm)45
M5 用 スプリングプランジャー用レンチ エスコM5 用 スプリングプランジャー用レンチエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M5用エスコ品番EA948DA-202材質スチール(S45C)
M5/呼6   Tスロットナット エスコM5/呼6 Tスロットナットエスコ
655税込721
1個
当日出荷
適合ねじM5エスコ品番EA637FP-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法C(mm)10適合T溝幅(mm)6
# 25/ M5x 0.8 チェーンナット エスコ# 25/ M5x 0.8 チェーンナットエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
仕様適合チェーン:#25材質S45C四三酸化鉄被膜全長(mm)19
M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコM5 x20mm [半球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
M5 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコM5 x12mm [半球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-7形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
M5/呼6   ロングTスロットナット エスコM5/呼6 ロングTスロットナットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合ねじM5エスコ品番EA637FR-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法E(mm)20寸法C(mm)10適合T溝幅(mm)6
M5x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ(1件のレビュー)
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-2形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー エスコM5 x 8mm [半球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-6形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)8表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-3形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM5x20mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-11材質スチール製(S45C)寸法A(mm)20表面処理クロムメッキ寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4
M5x20mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x20mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-3形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-1形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M5
M4  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
860税込946
1パック(45本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-400
M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(5本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-445
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3/8"sqxT45 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT45 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-545先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-85
1/2"DR/T45x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様 エスコ1/2"DR/T45x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
全長(mm)140サイズT45差込角(inch)1/2"