カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(569)
  • omron(オムロン)(300)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(139)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • CKD(110)
  • ダイヤトレンド(100)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • コガネイ(62)
  • IDEC(和泉電気)(53)
  • KHK(小原歯車工業)(50)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
  • TRUSCO(38)
  • azbil(旧:山武)(35)
  • RS PRO(35)
  • 富士電機(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • アズビル金門(30)
  • 三木プーリ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 55」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
18,300税込20,130
1本
翌日出荷から12日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ
9,520税込10,472
1個
当日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容危険立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Bメーカー中発販売文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
M5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-55材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3本組 油性用刷毛 エスコ3本組 油性用刷毛エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-5全長(mm)230種類刷毛毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色黒色刷毛幅(mm)30・55・84
5mmx1.8m アジャスタブルケーブルロック エスコ5mmx1.8m アジャスタブルケーブルロックエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)1800付属品鍵2本、結束用マジックテープエスコ品番EA983SF-39材質スチール(ビニールコート)本体寸法(mm)55×57ケーブル径(Φmm)5
5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻) エスコ5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628PP-55構造三つ打ち引張強度(N)809伸長率(%)29.2
0.55x2030mmx 5m 防虫・防炎シート エスコ0.55x2030mmx 5m 防虫・防炎シートエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-41形状ビニールカーテン
M55x5.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM55x5.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
114,500税込125,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-55C
M55x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM55x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
114,500税込125,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-55B
55mmx5.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ) エスコ55mmx5.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CY-5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)55ベルト幅(mm)55使用荷重(t)3.2全長(m)5揚量(t)3.2
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSSE]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシート エスコ1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシートエスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)0.55仕様耐寒性材質塩化ビニール形状ビニールカーテン長さ(m)5脆化温度(℃)-40足幅1.85m
M55x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM55x1.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
114,500税込125,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-55
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
M 55 ファインナットレンチ エスコM 55 ファインナットレンチエスコ
61,700税込67,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-55
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
M 55x2.0  ファインUナット エスコM 55x2.0 ファインUナットエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-55