カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 銀鳥産業(3)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • PEPPERL+FUCHS(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(5)
  • KTC(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 日動電工(3)
  • Avail(アベイル)(3)
  • TOSO(2)
  • KEIYO(2)
  • エーインサイト(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 東日製作所(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5-m36」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    90,800税込99,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05