カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • 電動工具(10)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(895)
  • 三木プーリ(315)
  • BIGM(丸山製作所)(209)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • ニッセイ(97)
  • 東日製作所(90)
  • シグマ光機(77)
  • KANON(中村製作所)(59)
  • RS PRO(54)
  • CKD(40)
  • TOSO(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • 近藤製作所(29)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
  • アサ電子工業(28)
  • azbil(旧:山武)(27)
  • イマオコーポレーション(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5-n」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25x  7mm/M5/135N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/M5/135N 強力マグネットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコΦ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)エスコ
14,400税込15,840
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
T20/5.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT20/5.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-6
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-14
5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
19,500税込21,450
1丁
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1本
翌日出荷
全長(mm)253質量(g)300精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25ハンドル色差込角(inch)3/8負荷方向右回転
5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330RoHS指令(10物質対応)対応
[PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター エスコ[PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルターエスコ
35,600税込39,160
1巻
当日出荷
仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。材質ポリオレフィン厚さ(mm)19(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)98まで
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+/差替式)エスコ
5,590税込6,149
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
100,900税込110,990
1台
当日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
84,200税込92,620
1台
当日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)エスコ
5,280税込5,808
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
550N 電磁マグネットホルダー エスコ550N 電磁マグネットホルダーエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
絶縁トルクレンチ エスコ絶縁トルクレンチエスコ
47,300税込52,030
1台
翌日出荷
付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形耐電圧(V)AC1000
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用 エスコH・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
エアーツール5機種セット エスコエアーツール5機種セットエスコ(1件のレビュー)
49,200税込54,120
1個
翌日出荷
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
2,640税込2,904
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコTX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
サイズT25軸長(mm)60トルク調整範囲(N・m)5
5.0mm/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ5.0mm/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
寸法(mm)5軸長(mm)60トルク調整範囲(N・m)5
1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
19,600税込21,560
1本
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
19,600税込21,560
1本
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型エスコ
25,000税込27,500
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320RoHS指令(10物質対応)対応
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6