カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(123)
  • 切削工具(41)
  • 作業工具(23)
  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電動工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 照明(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(1,794)
  • SMC(1,158)
  • RS PRO(509)
  • BIGM(丸山製作所)(253)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
  • SICK(177)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(112)
  • Lumberg Automation(102)
  • AMPHENOL(101)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(88)
  • Festo(71)
  • シングウ(新宮商行)(62)
  • omron(オムロン)(61)
  • SUS(エスユーエス)(56)
  • フエニックス・コンタクト(52)
  • TRUSCO(48)
  • 日産ネジ(47)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5-12」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5x12mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM5x12mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×12mm
M5x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-512
M5x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM5x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×12
M5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(2件のレビュー)
265税込292
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-512頭部形状皿頭
M5x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-1形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M5
M5x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
420税込462
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-253材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM5x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-52
M5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-512頭部形状ナベ頭
M5x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
460税込506
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-512A
M5x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
505税込556
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×12
M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM5x12mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-14形状丸形高さ(mm)15接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)12ばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)130材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM5×12mm最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)適合用途防振
M5x12[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x12[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-152
M5x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本) エスコM5x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)エスコ
350税込385
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM5×12
M5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
440税込484
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-53
M5x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-512A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
240税込264
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×12mm穴の形状六角穴
M5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
790税込869
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-53
M5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×12
M5 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコM5 x12mm [半球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-7形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13) エスコねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mmセット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
M5 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM5 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-512
M12x  36mm ボルト保護キャップ(5個) エスコM12x 36mm ボルト保護キャップ(5個)エスコ
2,040税込2,244
1パック(5個)
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):36×32×17mm材質ポリエチレン入数5個ねじサイズM12
M5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本) エスコM5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)エスコ
290税込319
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-512頭部形状六角穴付き
M5 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/26本) エスコM5 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/26本)エスコ
250税込275
1パック(26本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-512関連資料仕様(0.14MB)
M5 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本) エスコM5 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本)エスコ
725税込798
1パック(16本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-512ねじの呼びM5
M5 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス) エスコM5 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(13本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-333長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-91入数2ねじサイズM5×12
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
615税込677
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-47入数4ねじサイズM5×12
M5 x12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコM5 x12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×12
M5 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM5 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
310税込341
1パック(20本)
欠品中
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-512長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-36強度A2-100入数4ねじサイズM5×12
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-512
M5 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/21本) エスコM5 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-512
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
615税込677
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
M5 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/16本) エスコM5 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/16本)エスコ
395税込435
1パック(16本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-234長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状皿頭
M5 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-136長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
5.0mmx12m エアーホースリール エスコ5.0mmx12m エアーホースリールエスコ(1件のレビュー)
13,400税込14,740
1個
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12ホース内径(Φmm)5エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
M5  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM5 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
395税込435
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数12個ねじサイズM5
M5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5.3外径(Φmm)12厚さ(mm)1エスコ品番EA949ZA-53
M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-52厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)12