カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(326)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
  • MAZDA(マツダ)(267)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • SMC(1,316)
  • TOSO(36)
  • VISHAY(36)
  • ナカバヤシ(35)
  • ニッサン(38)
  • ノーブランド(32)
  • フジックス[縫製用品](38)
  • ホンダ(690)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • 三ツ星ベルト(51)
  • 住友重機械工業(61)
  • 大阪魂(842)
  • 岩田製作所(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m56」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M56x5.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M56x5.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    ¥114,500税込¥125,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-56C
  • M56x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M56x2.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    ¥114,500税込¥125,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-56B
  • M56x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M56x1.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    ¥114,500税込¥125,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-56
  • M56x78mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M56x78mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    欠品中
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)100使用荷重(t)11.5線径(Φmm)42使用荷重(kg)11500アイ部内径(Φmm)100
  • 1.143mmx  56m ミュージックワイヤー エスコ

    1.143mmx 56m ミュージックワイヤー

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951-1.1長さ(m)56線径(Φmm)1.143
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    ¥1,930~税込¥2,123~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 2.0mmx56m ポリエチレンロープ 定規ロープ エスコ

    2.0mmx56m ポリエチレンロープ 定規ロープ

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。強度を必要とする用途には使用しないでください。
    仕様●サイズ:Φ2mm×56m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):138
  • M10x53mm Uボルト(ステンレス製) エスコ

    M10x53mm Uボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-56材質ステンレス
  • 刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ

    刷毛付ネジ口缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,860税込¥5,346
    1袋(10個)
    当日出荷
    ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 52kg 超強力マグネット エスコ

    52kg 超強力マグネット

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥4,990税込¥5,489
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ

    5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)0.85粒度#100最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
  • パテナイフ(軟) エスコ

    パテナイフ(軟)

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1個
    翌日出荷
    鏡面仕上げ。溶接ではなく1枚もの。
  • マグネット付ホルダー エスコ

    マグネット付ホルダー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    材質は本体部がスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
    用途チューブやボトルを収納できます。寸法(mm)85×61×80質量(g)135耐荷重(kg)0.75
  • 1/2"sqx 52mm エクステンションバー(スイベル・ZYKLOP) エスコ

    1/2"sqx 52mm エクステンションバー(スイベル・ZYKLOP)

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AM-56
  • T27x 70mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T27x 70mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-56全長(mm)70先端サイズT27先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物) エスコ

    W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物)

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CM-56
  • 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • ACアダプター (2本連結用) エスコ

    ACアダプター (2本連結用)

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌々日出荷
    EA815LE-51、-56用。(2本連結用)ACアダプター(1.6m)。
  • キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ナイロン)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • 610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ

    610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

    エスコ
    ¥28,600税込¥31,460
    1個
    当日出荷
    仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)65風速(m/s)2.75(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)56
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ベアリング無し
  • 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ

    3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1台
    翌日出荷
    屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
    仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
  • x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコ

    x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,840税込¥9,724
    1個
    翌日出荷
    付属品ケース、ストラップ仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
  • ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
  • ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
  • ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
  • M10 雌ねじノブ エスコ

    M10 雌ねじノブ

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×13、D:56、H:23
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
  • トラックレール スチール エスコ

    トラックレール スチール

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ベアリンングエキストラクターセット エスコ

    ベアリンングエキストラクターセット

    エスコ
    ¥150,900税込¥165,990
    1セット
    翌日出荷
    290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
    仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    ¥90,800~税込¥99,880~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷