カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(2,256)
  • KANA(片山チエン)(33)
  • KITO(キトー)(69)
  • MIYOSHI(小西製作所)(72)
  • NB(日本ベアリング)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(170)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • PISCO(ピスコ)(50)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(53)
  • TRUSCO(74)
  • イマオコーポレーション(117)
  • ダイヤトレンド(54)
  • ナベヤ(49)
  • 千代田通商(30)
  • 大阪魂(1,614)
  • 岩田製作所(101)
  • 廣杉計器(115)
  • 明工社(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 13」の検索結果

関連キーワード
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x13mm ゴム 回転グリップ エスコ

    M6x13mm ゴム 回転グリップ

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    六角穴による裏側からの取り付け方式。
    エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm
  • M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
  • M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコ

    M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    グリップとねじはインサートによる一体成形
    仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
  • M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • M6x13mm/102mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ

    M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HM-31
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-52形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • 13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚) エスコ

    13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-6内径(Φmm)6
  • M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-105材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M6  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/13本) エスコ

    M6 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-604材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状ナベ
  • M6 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本) エスコ

    M6 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-620長さ(mm)20ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本) エスコ

    M6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M6 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本) エスコ

    M6 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-606長さ(mm)6ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M6 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコ

    M6 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-610長さ(mm)10ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコ

    M6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M6/呼8   Tスロットナット エスコ

    M6/呼8 Tスロットナット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
  • M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚) エスコ

    M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-216材質ポリカ厚さ(mm)1
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ

    M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-23材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6/呼8   ロングTスロットナット エスコ

    M6/呼8 ロングTスロットナット

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
  • M6 x25mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M6 x25mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-13形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)25表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
  • M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • 13x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    13x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-14種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)13ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)13×22×8
  • M 6 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコ

    M 6 平ワッシャー(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1パック(72枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-106厚さ(mm)1内径(Φmm)6外径(Φmm)13
  • ボルト保護キャップ エスコ

    ボルト保護キャップ

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1袋(20個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
    材質ソフトPVC色黒
  • M 6 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 6 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-11材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • M 6 [球面型]フランジナット エスコ

    M 6 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-21材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法E(mm)R15表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • 13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:13mm 線径:0.15mm
  • M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ

    M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-42材質SUS303寸法A(mm)13寸法D(mm)7寸法B(mm)57寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • 12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ エスコ

    12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,470税込¥3,817
    1個
    当日出荷
    仕様EA983XB用替バンドエスコ品番EA983XB-1
  • 6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-13
  • 6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管 エスコ

    6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管

    エスコ
    ¥60,800税込¥66,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-13厚さ(mm)1全長(mm)50長さ(m)50肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
  • [手すり用]挟み込み金具 エスコ

    [手すり用]挟み込み金具

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    翌日出荷
    セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
    材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1袋(13本)
    翌日出荷
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    ¥106,400税込¥117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • 平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    平ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3