カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業工具(7)
  • 安全用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(729)
  • KITO(キトー)(327)
  • omron(オムロン)(100)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • TRUSCO(41)
  • 三興マテリアルサプライ(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • OSG(オーエスジー)(37)
  • SHIMANO(シマノ)(36)
  • イマオコーポレーション(32)
  • 三菱電機(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
  • KTC(29)
  • 日栄インテック(26)
  • FIT-ONE(25)
  • CKD(24)
  • KHK(小原歯車工業)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 150」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1パック(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HJ-65種別全ねじ
  • M6x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M6x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥810税込¥891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HK-5長さ(mm)150
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • M 6x150mm ボールタップアーム エスコ

    M 6x150mm ボールタップアーム

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AB-21
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコ

    M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-31頭部形状皿頭
  • M6 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-150材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • 1.19m/6段 踏 台 エスコ

    1.19m/6段 踏 台

    エスコ
    ¥36,300税込¥39,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA903AJ-6材質アルミ合金段数6全高(m)1.92最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1920天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)250
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • C150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C150シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)600型番C-150寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3810最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LL-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CH-4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CP-4先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-11全長(mm)150種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)25トルク調整範囲(cN・m)300~600負荷方向左右
  • 2.0m ガードバー(赤/白-6本) エスコ

    2.0m ガードバー(赤/白-6本)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FV-12材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200色赤/白質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
  • 1.5m ガードバー(赤/白-6本) エスコ

    1.5m ガードバー(赤/白-6本)

    エスコ
    ¥8,840税込¥9,724
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FV-11材質ABS、ポリエチレン全長(mm)1700色赤/白質量(g)290パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)1.5間隔(mm)【ゼブラ】150
  • 2.0m ガードバー(黄/黒-6本) エスコ

    2.0m ガードバー(黄/黒-6本)

    エスコ
    ¥7,780税込¥8,558
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FV-2材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200色黄/黒質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
  • 1.5m ガードバー(黄/黒-6本) エスコ

    1.5m ガードバー(黄/黒-6本)

    エスコ
    ¥7,060税込¥7,766
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FV-1材質ABS、ポリエチレン全長(mm)1700色黄/黒質量(g)290パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)1.5間隔(mm)【ゼブラ】150
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    ¥2,530~税込¥2,783~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    スプリングワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,410税込¥4,851
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
  • ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,030税込¥4,433
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥6,180税込¥6,798
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。
    材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
  • ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ

    6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    翌日出荷
    適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • 無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付) エスコ

    無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本仕様無線プローブタイプ測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
  • [充電式]背負式掃除機 エスコ

    [充電式]背負式掃除機

    エスコ
    ¥107,500税込¥118,250
    1台
    翌日出荷
    サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • ガードバー(自立式バッグ付) エスコ

    ガードバー(自立式バッグ付)

    エスコ
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200