カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 機構部品(29)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(13)
  • 電動工具(12)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(1,949)
  • 大阪魂(1,782)
  • KITO(キトー)(305)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
  • RS PRO(228)
  • サンエス(176)
  • イマオコーポレーション(172)
  • SMC(117)
  • 岩田製作所(113)
  • 三木プーリ(104)
  • TRUSCO(93)
  • ミドリ安全(90)
  • BUFFALO(バッファロー)(83)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
  • KHK(小原歯車工業)(68)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(63)
  • 八幡ねじ(61)
  • MIYOSHI(小西製作所)(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 18」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M6 x18mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
  • M6  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコ

    M6 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-601材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状ナベ
  • M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ

    M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-610長さ(mm)10ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本) エスコ

    M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-618頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M 6x 18mm エクステンションナット エスコ

    M 6x 18mm エクステンションナット

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-6長さ(mm)18
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本 エスコ

    M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-618頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥115税込¥127
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-63厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18
  • M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(12個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-618種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • M6-M20 六角ナットセット(ステンレス製) エスコ

    M6-M20 六角ナットセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LS-18頭部形状六角
  • M6 雌ねじカムレバー エスコ

    M6 雌ねじカムレバー

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
  • M6-M20 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M6-M20 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LY-18
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
  • M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,420税込¥9,262
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
  • M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-3材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-2材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-1材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • 21mmx18m マスキングテープ(サイディング用 6巻) エスコ

    21mmx18m マスキングテープ(サイディング用 6巻)

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1包(6巻)
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • 20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻) エスコ

    20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻)

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1包(6巻)
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.10テープ厚さ(mm)0.1
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
  • M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
  • M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ

    M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
  • M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
  • M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ

    M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • [小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ

    [小径]六角穴付ボルト(三価黒)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1袋(2本)
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質鉄(三価黒)
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0