カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(1,949)
  • 大阪魂(1,776)
  • KITO(キトー)(299)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(199)
  • サンエス(176)
  • イマオコーポレーション(124)
  • 岩田製作所(112)
  • TRUSCO(85)
  • BUFFALO(バッファロー)(81)
  • 三木プーリ(64)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(64)
  • 八幡ねじ(61)
  • MIYOSHI(小西製作所)(57)
  • 日産ネジ(53)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • KHK(小原歯車工業)(44)
  • オザック精工(41)
  • omron(オムロン)(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 18」の検索結果

65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M6 x18mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
  • M6  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコ

    M6 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-601材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状ナベ
  • M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ

    M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-610長さ(mm)10ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本) エスコ

    M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-618頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M 6x 18mm エクステンションナット エスコ

    M 6x 18mm エクステンションナット

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-6長さ(mm)18
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本 エスコ

    M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-618頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥115税込¥127
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-63厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18
  • M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(12個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-618種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • M6-M20 六角ナットセット(ステンレス製) エスコ

    M6-M20 六角ナットセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LS-18頭部形状六角
  • M6-M20 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M6-M20 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LY-18
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
  • M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,420税込¥9,262
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
  • M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-3材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-2材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-1材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • [小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ

    [小径]六角穴付ボルト(三価黒)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1袋(2本)
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質鉄(三価黒)
  • 22x18mm スチール製 セットカラー エスコ

    22x18mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-26種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)22ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)22×38×18
  • 18x15mm スチール製 セットカラー エスコ

    18x15mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-23種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)18ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)18×32×15
  • 1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット

    エスコ
    ¥24,100税込¥26,510
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-131材質天然ゴム厚さ(mm)約6質量(kg)約18色ブラック長さ(m)2幅(m)1
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥220~税込¥242~
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    ¥2,530~税込¥2,783~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1袋(18本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    当日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1袋(18本)
    翌日出荷
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    ¥106,400税込¥117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥50,300税込¥55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷