カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(158)
    • 六角ボルト(31)
    • 六角穴付ボルト(23)
    • 座金組込ねじ(1)
  • 機構部品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 物流用品(33)
  • 切削工具(29)
  • 測定用品(25)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 作業工具(17)
  • 梱包用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 電気材料(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 制御機器(4)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(53)
  • 大阪魂(3,154)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(41)
  • Modes(54)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • SMC(3,396)
  • BIGM(丸山製作所)(2,026)
  • サンエス(1,226)
  • RS PRO(567)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(532)
  • Panasonic(パナソニック)(411)
  • ダイヤトレンド(303)
  • イマオコーポレーション(300)
  • 廣杉計器(277)
  • KHK(小原歯車工業)(258)
  • TRUSCO(257)
  • 岩田製作所(199)
  • omron(オムロン)(183)
  • PISCO(ピスコ)(183)
頭部形状
頭部形状
なべ(18)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(15)
頭部形状
六角穴付き(10)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(10)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(51)
  • SUS304(40)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(14)
  • チタン(4)
  • 樹脂すべて(13)
  • ナイロン(4)
  • プラスチック(1)
  • ポリカーボネート(PC)(5)
  • レニー(RENY)(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(27)
  • SCM435(4)
  • SS400(1)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじの呼び
  • M3(9)
  • M4(12)
  • M5(10)
  • M6(88)
  • M8(7)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • Rc(PT) 1/8(1)
長さ(mm)
  • 6(7)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(25)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • カラー(1)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(7)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・カラー・クロメート・クローム・ユニクロ・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
  • 種別全ねじ(15)
  • 種別半ねじ(4)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(18)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(8)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(6)
  • 1(47)
  • 1.25(5)
  • 1.5(2)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-62
M6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-620
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ
350税込385
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×20mm穴の形状六角穴
M6x20mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x20mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×20mm
M6x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-13形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm 雄ねじノブエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
M6x20mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm 雄ねじノブエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
M6x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M6x20mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
390税込429
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:1.0透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0アズワン品番64-7957-04入数20個有効ねじ長さB(mm)20
M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
M6 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM6 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ
460税込506
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-24
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-113形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-113形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M6x20mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x20mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-13形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×20
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM6x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×20、D:47、H:24、d:13.5
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-8A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-620
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ねじサイズM6×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-21寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
835税込919
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-620A材質チタン長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×20
M6x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
835税込919
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)20頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-620A
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×20
...