カテゴリ

  • メカニカル部品(70)
  • 機構部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(1,723)
  • 大阪魂(1,033)
  • サンエス(442)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • イマオコーポレーション(144)
  • MIYOSHI(小西製作所)(120)
  • 三木プーリ(69)
  • KITO(キトー)(56)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(54)
  • TRUSCO(50)
  • 岩田製作所(44)
  • WPH(42)
  • 三興マテリアルサプライ(41)
  • マキタ(40)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • PISCO(ピスコ)(34)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • KANA(片山チエン)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 22」の検索結果

119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1セット(35個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
  • M6 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M6 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-64材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)2.5寸法D(mm)2.5寸法B(mm)2.7寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20寸法AM6
  • M6x43mm ジョイントナット エスコ

    M6x43mm ジョイントナット

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EB-6材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)43寸法L(mm)43寸法L1(mm)19寸法B(mm)10ねじの呼びM6
  • M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-22材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
  • M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ

    M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-23材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M6x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-6全長(mm)52サイズM6質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M3-M6  皿 頭  タッピングビスセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-22材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6 x 48mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M6 x 48mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948E-22材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)48寸法D(mm)10寸法C(mm)37寸法GM6×1
  • #225/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #225/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BD-6使用ガスアセチレン
  • M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,740税込¥9,614
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-22材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • #225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BG-6使用ガスプロパン
  • M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-105材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • #225/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #225/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-6使用ガスプロパン・天然ガス
  • M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥6,160税込¥6,776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-22表面処理ユニクロ
  • 22x18mm スチール製 セットカラー エスコ

    22x18mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-26種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)22ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)22×38×18
  • M 6x200mm ボールタップアーム エスコ

    M 6x200mm ボールタップアーム

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥620税込¥682
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA472AB-22
  • 2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ

    2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
    エスコ品番EA628SM-22外径(Φmm)4
  • M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DD-83材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM12
  • M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
  • M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    エスコ品番EA948DD-63材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80寸法BM12
  • M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-22材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14寸法A6寸法BM12
  • M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
    仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-73材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80寸法BM12
  • M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
    仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-93材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM12
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    ¥106,400税込¥117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • 平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    平ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
  • C 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C89シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1900型番C-89寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2261最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-165種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C165シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)650型番C-165寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)4191最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C