カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(52)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ボルト(18)
    • 小ねじ(18)
  • メカニカル部品(72)
  • 機構部品(56)
  • 測定用品(25)
  • 物流用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(14)
  • 電動工具(10)
  • 溶接用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 防犯用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 防災用品(4)
  • 照明(3)
  • カー用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • 大阪魂(2,144)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • K-CON(キタコ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(1,297)
  • 三星産業貿易(23)
  • ボサード(2)
  • SMC(2,606)
  • RS PRO(369)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(275)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
  • イマオコーポレーション(188)
  • TRUSCO(182)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(175)
  • サンエス(168)
  • KHK(小原歯車工業)(142)
  • 三木プーリ(136)
  • 十川ゴム(122)
  • BUFFALO(バッファロー)(122)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
(7)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M3(7)
  • M4(6)
  • M5(3)
  • M6(27)
  • M8(7)
  • M10(2)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(14)
  • 50(2)
種別
  • 種別全ねじ(7)
  • 種別半ねじ(4)
材質
  • ステンレスすべて(28)
  • SUS304(24)
  • SUSXM7(6)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (12)
ステンレス・樹脂・鉄
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(5)
3価クロメート・クロメート・クローム・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(5)
  • 1(17)
  • 1.25(6)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 40」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-65
M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
769税込846特価
1個
当日出荷
ねじサイズM6材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-31寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
M6x40mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x40mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-640質量(g)8寸法L(mm)40寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-16形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-16形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x40mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-16形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-116形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-116形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-65材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)S10C
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコM6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-267長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM6 x40mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M6 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM6 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
465税込512
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0頭径D(Φmm)10頭部高さ(mm)4.0アズワン品番64-7957-27入数20個有効ねじ長さB(mm)40
M6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-122寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
Φ40x  8mm/M6/390N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/M6/390N 強力マグネットエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ねじサイズM6×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-21寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
M6 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコM6 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
欠品中
ねじ径M6長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-640
M6 雌ねじノブ エスコM6 雌ねじノブエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×18、D:40、H:27、d:17
M6 x 40mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
595税込655
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-153長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/7本) エスコM6 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-640長さ(mm)40ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M6 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
705税込776
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-350長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
550税込605
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-250材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状皿頭
M 6x 40mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコM 6x 40mm アジャストボルト(ステンレス製)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1200ベース径(Φmm)30
M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M6×12、D:40、H:21、d:13.5
M6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本) エスコM6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-640長さ(mm)40ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)40ねじ穴間隔(mm)120
M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)40ねじ穴間隔(mm)110
M6x20mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm 雄ねじノブエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
M6 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM6 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)40頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-640
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM6エスコ品番EA948DA-34材質(本体)スチール寸法D(mm)1表面処理黒染め寸法B(mm)3.5寸法C(mm)15材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)28~40
M6x25mm 雄ねじノブ エスコM6x25mm 雄ねじノブエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×25、D:40、H:27、d:17
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
M6 雌ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6 雌ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-32形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)10取付長(mm)9取付穴径(mm)M6
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
50kgf/M6x1.0 マグネット台 エスコ50kgf/M6x1.0 マグネット台エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kgアズワン品番65-2217-97
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)