カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
    • 六角穴付ボルト(10)
    • 六角ボルト(19)
    • 小ねじ(21)
  • 物流用品(43)
  • 作業工具(31)
  • 測定用品(29)
  • 切削工具(28)
  • 機構部品(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 研磨材(18)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 電動工具(13)
  • 溶接用品(11)
  • 安全用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 清掃用品(9)
  • 梱包用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 医療(4)
  • 制御機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(49)
  • 大阪魂(1,879)
  • Modes(37)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
  • SMC(3,744)
  • BIGM(丸山製作所)(1,172)
  • RS PRO(397)
  • サンエス(376)
  • 廣杉計器(281)
  • TRUSCO(217)
  • omron(オムロン)(196)
  • ホンダ(174)
  • KHK(小原歯車工業)(173)
  • KTM(173)
  • Panasonic(パナソニック)(170)
  • Puig (プーチ)(153)
  • イマオコーポレーション(147)
  • 伊東電機(139)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
(9)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(30)
  • SUS304(27)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • (15)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(10)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(53)
  • M6.2(3)
  • M8(6)
  • M10(2)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 150(1)
種別
  • 種別全ねじ(14)
  • 種別半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(5)
  • 1(24)
  • 1.25(5)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • カラー(6)
  • クロメート(4)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(8)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・カラー・クロメート・クローム・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50」の検索結果

関連キーワード
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-66材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
790税込869
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ種別半ネジ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-117形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6 x 50mm アルミハンドル エスコM6 x 50mm アルミハンドルエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチールねじサイズM6エスコ品番EA948CE-1寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)50寸法C(mm)10
M6x 50mm パイプナット(ステンレス製) エスコM6x 50mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA949HK-1長さ(mm)50
M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-23寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10
50kgf/M6x1.0 マグネット台 エスコ50kgf/M6x1.0 マグネット台エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kgアズワン品番65-2217-97
M6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
340税込374
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-61
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
M6 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-124寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21
# 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ# 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-1
# 50/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ# 50/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-1
M6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコM6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-650
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
M6 x50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM6 x50 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-650ねじの呼びM8
M6 x 50mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
640税込704
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-251材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 50mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
660税込726
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-154材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
705税込776
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-351長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM6 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-650関連資料仕様(0.14MB)
M6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
欠品中
エスコ品番EA949NA-650長さ(mm)50ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M6/115mm ポリ玉 エスコM6/115mm ポリ玉エスコ(1件のレビュー)
810税込891
1個
当日出荷
エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃
M6/95mm ポリ玉 エスコM6/95mm ポリ玉エスコ
500税込550
1個
当日出荷
エスコ品番EA472AC-6A材質ポリエチレンねじ径M6球径(Φmm)95最高使用温度(℃)50
M 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質スチールエスコ品番EA949LF-650
M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-650
50mmx6.0m リカバリーストラップ エスコ50mmx6.0m リカバリーストラップエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA982BU-1寸法(幅Wmm×長さLm)50×6最大引張強度(kg)3150
M6x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM6x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
810税込891
1個
当日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-5
M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質ステンレスエスコ品番EA949HF-650
M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-30寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-31寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
420税込462
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-62
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
2,840税込3,124
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BP-61
M6/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-29寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
黄黒材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-52質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6