カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 機構部品(14)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(13)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(931)
  • 大阪魂(628)
  • Panasonic(パナソニック)(305)
  • AMPHENOL(273)
  • サンエス(208)
  • RS PRO(188)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • 三木プーリ(117)
  • イマオコーポレーション(116)
  • ダイヤトレンド(116)
  • omron(オムロン)(101)
  • BUFFALO(バッファロー)(101)
  • KTM(96)
  • KHK(小原歯車工業)(92)
  • ミドリ安全(88)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(84)
  • StarTech.com(75)
  • TRUSCO(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 80」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-22寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
Φ80x10mm/M6 接極子プレート エスコΦ80x10mm/M6 接極子プレートエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-26
M6 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,430税込1,573
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-254長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
2,020税込2,222
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-354長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 80mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-157長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状鍋頭
M 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製) エスコM 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製)エスコ
880税込968
1本
当日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1200ベース径(Φmm)30
M6x13mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM6x13mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
M6 蝶ねじソケット エスコM6 蝶ねじソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
材質SCM435全長(mm)83質量(g)55外径(Φmm)19適合ねじM6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×83アズワン品番64-7869-27六角軸対辺(mm)6.35
M 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコM 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)エスコ
750税込825
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32アズワン品番64-7961-52
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
Φ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコΦ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート)エスコ
420税込462
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30アズワン品番64-7961-44
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,590税込8,349
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)頭部形状皿頭
M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚) エスコM 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-216厚さ(mm)1
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-16
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-54ボルト寸法M6×80
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
M6 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM6 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
110税込121
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1アズワン品番64-7962-80入数10個ねじサイズM6
M6・7・8・10/680mm ボルトカッター エスコM6・7・8・10/680mm ボルトカッターエスコ
80,700税込88,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545AG
M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
18,600税込20,460
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
Φ40x  8mm/M6/390N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/M6/390N 強力マグネットエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ32x  7mm/M6/250N 強力マグネット エスコΦ32x 7mm/M6/250N 強力マグネットエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
M2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
860税込946
1パック(80本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-232材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-232
M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-80
M 6 アイナット(ステンレス製) エスコM 6 アイナット(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80アイ部内径(Φmm)20
M 6 アイナット 炭素鋼製 エスコM 6 アイナット 炭素鋼製エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじアズワン品番65-3887-35
80×270mm 室名札 エスコ80×270mm 室名札エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
上から差し込むタイプ 各部屋に名前をつけるのに最適です。 シルバーの土台側からプレートを抜き取って文字を描く又は紙などを挟んでください。
付属品ねじ2本付き(ねじサイズ:M3、長さ19mm、頭径6mm)材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト寸法(mm)270×80
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):6.80●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-35
4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Hexagon]キーレンチエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573-4先端形状六角
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ[EA759GA-80C用] カメラケースエスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
500x500mm/1.80m/6段  作業台 エスコ500x500mm/1.80m/6段 作業台エスコ
112,400税込123,640
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XC-180材質アルミ合金段数6天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
C 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2032エスコ品番EA967CR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C80シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1450型番C-80寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CD-4先端形状ボールポイント
4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LF-4先端形状ボールポイント
4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LK-4先端形状六角