カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(240)
- 物流用品(31)
- 機構部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(884)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- 水本機械製作所(173)
- 岩田製作所(156)
- TRUSCO(108)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- 三木プーリ(64)
- SMC(58)
- MIYOSHI(小西製作所)(48)
- AIOULE(ふじわら)(48)
- ラクテム(48)
- OHSATO(大里)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- TAKIGEN(タキゲン)(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ナベヤ(33)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- エバラポンプ(荏原製作所)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m6 sus304」の検索結果

セットカラー(SUS304)
エスコ¥580~税込¥638~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥689税込¥7581個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-216形状67.5°
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)頭部形状皿頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥785税込¥8641個欠品中付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20

























![M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688824-180827-02.jpg)




![M6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688851-180827-02.jpg)






![M6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688842-180827-02.jpg)
![M6[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131055-190802-02.jpg)