カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 機構部品(16)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(1,244)
  • SMC(347)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • RS PRO(150)
  • SUS(エスユーエス)(132)
  • WPH(98)
  • KITO(キトー)(94)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • イトーキ(59)
  • OHSATO(大里)(47)
  • 明工社(45)
  • TRUSCO(44)
  • 日産ネジ(40)
  • プロトブレンボ(36)
  • PISCO(ピスコ)(34)
  • CKD(28)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6-15」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x15mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x15mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×15mm
M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(3件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-615
M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコM6/15mm [軽量用]防振ゴムエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振
M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×15
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-112形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-112形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×15
M6x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
750税込825
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-615A
M6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
750税込825
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-615A材質チタン長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×15
M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
310税込341
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×15mm穴の形状六角穴
M6x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
4日以内出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-615
M 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-615
M 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-615
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M6  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本) エスコM6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(15本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-615A
M6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-615
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本) エスコM6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-615
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
219税込241特価
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-615頭部形状六角穴付き
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
[通水型]ブラシヘッド エスコ[通水型]ブラシヘッドエスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
3/8"sqxT15/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT15/100mm [Hexlobe]ビットソケットエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-615先端形状Hexlobe
M6 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-615
M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/37x15mm クリップナット(5個)エスコ(14件のレビュー)
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17
M 6/26x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/26x15mm クリップナット(5個)エスコ(4件のレビュー)
1,230税込1,353
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-106
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
175税込193
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
コンセント個数6電源コード(m)3
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)エスコ
9,970税込10,967
1組
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.4
15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
M 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-415