カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(121)
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(9)
- 物流用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 作業工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建築金物(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- 大阪魂(795)
- BIGM(丸山製作所)(472)
- KITO(キトー)(80)
- SUS(エスユーエス)(66)
- 三興マテリアルサプライ(64)
- ナカバヤシ(52)
- CKD(51)
- LAMP(スガツネ工業)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- アイビッグ(48)
- SHIMANO(シマノ)(43)
- ハイロック(39)
- TRUSCO(35)
- サンワサプライ(33)
- イシハシ精工(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- KTC(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(26)
- ブランドをもっと見る
「m6-8」の検索結果

M6x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×8表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥570税込¥6271パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×8mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM6
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
M6/呼8 Tスロットナット
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
M6/呼8 ロングTスロットナット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8![T40x 89mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018316-170327-02.jpg)
T40x 89mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷エスコ品番EA611GM-68全長(mm)89先端サイズT40先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
230mm/2.3L 両手鍋(レッド)
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。エスコ品番EA913VM-68A材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル色レッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23容量(L)2.3深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
エスコ¥250税込¥2751パック(11本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
6/ 8mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-63外径(Φmm)8
6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-62外径(Φmm)8
6/ 8mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-61外径(Φmm)8
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ1個取扱停止中ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥2,340税込¥2,5741個当日出荷エスコ品番EA997XX-605A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)5適合範囲(mm)6~8
















![T40x 89mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018316-170327-02.jpg)