カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(117)
  • 切削工具(39)
  • 機構部品(25)
  • 作業工具(23)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(8)
  • 電動工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(1,559)
  • BIGM(丸山製作所)(401)
  • SMC(342)
  • RS PRO(251)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
  • SUS(エスユーエス)(119)
  • 三興マテリアルサプライ(51)
  • TRUSCO(50)
  • CKD(48)
  • タンガロイ(48)
  • サンワサプライ(41)
  • 日産ネジ(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • フエニックス・コンタクト(36)
  • アイビッグ(34)
  • 由良産商(32)
  • LAMP(スガツネ工業)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×12」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M6x12mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x12mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×12mm
M6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-612
M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x12mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-11形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×12
M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
285税込314
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×12mm穴の形状六角穴
M6x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×12
M6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-612A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×12
M6x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-612A
M6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×12頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
265税込292
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-612頭部形状ナベ頭
M6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-612
M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×12
M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製) エスコM6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945BC
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
M6-M12・1/4”-7/16” ワイヤーロックドリルガイド エスコM6-M12・1/4”-7/16” ワイヤーロックドリルガイドエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534XG
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
M 6 - M12 タップセット(ねじ山修正) エスコM 6 - M12 タップセット(ねじ山修正)エスコ(1件のレビュー)
4,160税込4,576
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BH-6
M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(16本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-602
M6 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM6 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-612
M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正) エスコM 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)エスコ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BH
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)エスコ
250税込275
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-612Aねじの呼びM6
M6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本) エスコM6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本)エスコ
290税込319
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-612頭部形状六角穴付き
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-96入数2ねじサイズM6×12
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
680税込748
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-52入数4ねじサイズM6×12
M6 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MK-612Aねじの呼びM8
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
[通水型]ブラシヘッド エスコ[通水型]ブラシヘッドエスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
680税込748
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
1/2"DR/12x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ1/2"DR/12x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)12差込角(inch)1/2"
M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
615税込677
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-42強度A2-100入数4ねじサイズM6×12
M6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-612
M6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコM6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-612
M6 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-345長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコM6 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本エスコ
435税込479
1パック(12本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-612ねじの呼びM6
M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
265税込292
1袋(12個)
欠品中
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-612ねじの呼びM6