カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 機構部品(16)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- RS PRO(148)
- 大阪魂(57)
- TRUSCO(24)
- 八興(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- サンワサプライ(18)
- JFEアドバンテック(16)
- 象印チェンブロック(12)
- 潤工社(11)
- 水本機械製作所(8)
- ハーティング(8)
- WPH(8)
- コノエ(7)
- 山崎実業(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- ケルヒャー(6)
- NTB(5)
- トーエイライト(5)
- ブランドをもっと見る
「m6×15mm」の検索結果
特価

M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥169~税込¥186~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥310税込¥3411パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥375税込¥4131袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
M6/15mm [軽量用]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷軽量機器の防振に適しています。エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)
M6/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-112形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(15本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個4日以内出荷エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭![M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798248-260420-02.jpg)
M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥660税込¥7261袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
M6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
エスコ¥290税込¥3191パック(9本)12日以内出荷エスコ品番EA949MP-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目![M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131807-190802-02.jpg)
M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本
エスコ¥1,010税込¥1,1111パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100




![M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519744-180221-02.jpg)









![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)












![M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798248-260420-02.jpg)



![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)








![M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131807-190802-02.jpg)